入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V AC |
ボディスタイル | カートリッジ |
CLASS | クラスCC |
定格電流 | 3.2A |
DC電圧定格 | 未評価 |
直径 | 10.3 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 10.3mm x 38.1mm/ 5AG ミゼット |
ヒューズタイプ | スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 200 kA |
長さ | 38.1 mm |
製造元シリーズ | バスマン FNQ-R |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
製品データシート | Bussmann-fnq-r-3-2-10-r1.pdf |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
速度 | 時間遅延 |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | 時間遅延ヒューズ |
単位重量 | 0.400000オンス |
視覚的表示 | 非表示 |
電圧(AC) | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.04 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.04 |
A.
A.
A.
モデル | ヒューズアンプ | AC電圧定格 | アンプ | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 割り込み定格 | 長さ | 製造元シリーズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNQ-R-1-1 / 2 | 1.5 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,883 | |
FNQ-R-1-1 / 8 | 1.125 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,350 | |
FNQ-R-1-3 / 10 | 1-3/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,350 | |
FNQ-R-1-4 / 10 | 1-4/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,023 | |
FNQ-R-1-8 / 10 | 1-8/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,023 | |
FNQ-R-1 / 2 | 1/2 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,851 | |
FNQ-R-1 / 4 | 1/4 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。