SQUARE D RJF36160U44A PowerPact R フレームモールドケースサーキットブレーカー、1600A、600V | CE6HJZ

SQUARE D RJF36160U44A PowerPact R フレームモールドケースサーキットブレーカ、1600A、600V

在庫あり
アイテム:CE6HJZ モデル: RJF36160U44A

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥3,039,881 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
アンプ1600
GTIN785901280842
Number of Poles3
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 33.75
船高(cm)33.02
船の長さ(cm)50.29
船幅(cm)48.26
原産国US

商品の詳細:

  • スクエア D RJF36160U44A モールドケースサーキットブレーカーは、過負荷または短絡による電気機器の損傷を防ぐように設計されています
  • 瞬時および長時間の電流制限機能を備えた熱磁気トリップユニット
  • ユニットマウント機能により簡単に設置でき、バスバー用途に適しています
  • 100VACで240kA、65VACで480kA、25VACで600kAの割り込み定格を提供します
  • それぞれ 750 kcmil ~ 1 AWG、および 300 kcmil ~ 1 AWG の範囲のサイズの銅線とアルミニウム線に対応します。
  • RoHS対応

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D RJF36160U44A PowerPact R フレームモールドケースサーキットブレーカ、1600A、600V
¥3,039,881 /単価