WALTER TOOLS F4053 スロッティングフライスカッター
形式 | モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4053.BN27.100.Z05.04R | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076トルクス6IP | F4053.BN27.100.Z05.04R | 12 | 1.968 " | ¥322,855 | |
B | F4053.B27.080.Z04.04 | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 3.937 " | FS2076トルクス6IP | F4053.B27.080.Z04.04 | 10 | 0.236 " | ¥240,760 | |
B | F4053.B32.100.Z05.04 | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076トルクス6IP | F4053.B32.100.Z05.04 | 12 | 0.236 " | ¥289,973 | |
A | F4053.BN32.125.Z06.04R | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076トルクス6IP | F4053.BN32.125.Z06.04R | 16 | 1.968 " | ¥383,723 | |
C | F4053.BN40.160.Z08.04R | 1.575 | 2.362 " | 0.984 " | 9.842 " | FS2112トルクス20IP | F4053.BN40.160.Z08.04R | 16 | 0.984 " | ¥510,758 | |
D | F4053.B40.160.Z08.04 | 1.575 | 1.063 " | 0.236 " | 3.15 " | FS2077トルクス9IP | F4053.B40.160.Z08.04 | 8 | 0.354 " | ¥451,658 | |
B | F4053.B40.125.Z06.04 | 1.575 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076トルクス6IP | F4053.B40.125.Z06.04 | 16 | 0.236 " | ¥341,799 | |
E | F4053.BN22.080.Z04.04R | T14 " | - | 0.394 " | 0.63 " | FS1454トルクス8IP | F4053.BN22.080.Z04.04R | 2 | 0.984 " | ¥269,775 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドヘルドおよびキャニスター掃除機
- デジタルおよび機械式タイマー
- パーカッションツール
- スプライスキット
- スペシャリティサンダース
- 機械加工用品
- 検査および取得ツール
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- ハンドトラック
- オフィス家具
- DAYTON 56C フレームウォッシュダウン DC モーター
- SPEARS VALVES CPVC Yパターンバルブ、ソケットエンド、EPDM
- EATON E2L タイプ マイニング電子モールド ケース サーキット ブレーカ
- MARTIN SPROCKET 鋳鉄かさ歯車、直径 12 ピッチ
- ARO バルブプレート
- LINN GEAR タイプBスプロケット、100チェーン
- BALDOR / DODGE プラグ
- BALDOR / DODGE IKテーパーロックブッシュ
- GROVE GEAR ELシリーズ サイズ842 アルミウォーム減速機
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ単ネジ青銅製ウォームギヤ