EATON E2L タイプ鉱山用電子モールドケースサーキットブレーカー
Eaton E2L マイニング電子モールド ケース サーキット ブレーカーは、過酷で危険な環境で電気システムと機器を保護します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E2L3600MLWT33 | ¥2,152,407 | 見積依頼
|
A | E2L3600MLWS43T33 | ¥2,459,634 | 見積依頼
|
特徴
- トリップ定格は 1125 ~ 1250A です。
- これらのサーキットブレーカーは、ユニットの損傷を最小限に抑えるための L 型フレームを備えています。
- 短絡保護のための交換可能な磁気トリップを備えています。
- これらの回路ブレーカーの定格アンペア数は 600A です。
- 一度に複数の接続を制御するための XNUMX 極構成を備えています。
- 最大 40 ℃ の周囲温度で動作できます。
- これらのサーキット ブレーカーには、メンテナンス中にサーキット ブレーカーをテストするためのテスト キットとプッシュ トゥ トリップ ボタンが組み込まれています。
規格と承認
- CE
- HACR
よくある質問
Eaton E2L マイニング電子モールド ケース サーキット ブレーカーの遮断容量はどれくらいですか?
- 22VDCで250kAIC
- 65VAC で 240kAIC
- 25VAC で 600kAIC
- 35VAC で 480kAIC
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーターアクセサリー
- 目地棒
- ブロックと滑車
- リニアシャフトとサポートレール
- テストプラグアクセサリ
- チューブ継手
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 電磁弁とコイル
- コンクリート試験
- ターニングツール
- OMRON 24VAC、リレー
- TEMPCO フレキシブルストリップヒーター、標準取り付け
- WESTWARD バッテリーキャリア
- LOC-LINE メス NPT バルブ
- PARKER 3000シリーズ、油圧クイックカプラー
- EDWARDS SIGNALING 手動バルブ
- MARTIN SPROCKET アジャスタブルフックスパナ
- GE LIGHTING LED交換用電球
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. 冬の寒冷地用ノンフラ/アークグローブ
- WEG CSW シリーズ LED 一体型照明ブロック