WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R 刃先交換式ミルカッター F4053bn40160z0804r
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
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 2.362 " |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.984 " |
直径 | 9.842 " |
インサートネジ | FS2112トルクス20IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4053.BN40.160.Z08.04R |
必要なインサートの数 | 16 |
全体の長さ(Overall Length) | 0.984 " |
シャンク径 | 1.575 |
船の重量(kg) | 8.74 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4053.B27.080.Z04.04 | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 3.937 " | FS2076トルクス6IP | F4053.B27.080.Z04.04 | 10 | 0.236 " | ¥240,760 | ||
F4053.B32.100.Z05.04 | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076トルクス6IP | F4053.B32.100.Z05.04 | 12 | 0.236 " | ¥289,973 | ||
F4053.B40.125.Z06.04 | 1.575 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076トルクス6IP | F4053.B40.125.Z06.04 | 16 | 0.236 " | ¥341,799 | ||
F4053.B40.160.Z08.04 | 1.575 | 1.063 " | 0.236 " | 3.15 " | FS2077トルクス9IP | F4053.B40.160.Z08.04 | 8 | 0.354 " | ¥451,658 | ||
F4053.BN22.080.Z04.04R | T14 " | - | 0.394 " | 0.63 " | FS1454トルクス8IP | F4053.BN22.080.Z04.04R | 2 | 0.984 " | ¥269,775 | ||
F4053.BN27.100.Z05.04R | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076トルクス6IP | F4053.BN27.100.Z05.04R | 12 | 1.968 " | ¥322,855 | ||
F4053.BN32.125.Z06.04R | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076トルクス6IP | F4053.BN32.125.Z06.04R | 16 | 1.968 " | ¥383,724 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。