プラグアンドスイッチロックアウトデバイス
プラグボタン
タグアウトタグ
形式 | モデル | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
A | CNDR-51511-6 | ¥7,907 | 25 | |
B | CNDR-51511-7 | ¥7,824 | 25 | |
C | CNDR-51511-2 | ¥7,907 | 25 | |
D | CNDR-51511-3 | ¥1,991 | 25 |
プッシュボタンロックアウトデバイス
電気プラグロックアウト装置
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DSCTTIRELOTO | ¥100,863 | |
B | 148081 | ¥8,882 |
電気スイッチロックアウト装置
タグアウトタグ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 105651 | ¥5,803 | 1 | ||
B | 105634 | ¥5,945 | 5 | ||
C | 105657 | ¥6,636 | 5 | ||
D | 105696 | ¥24,633 | 25 | ||
E | 105695 | ¥28,001 | 25 | ||
F | 105673 | ¥5,803 | 1 | ||
G | 105672 | ¥5,803 | 1 | ||
H | 105671 | ¥5,803 | 5 | ||
I | 105669 | ¥6,170 | 5 | ||
J | 105683 | ¥30,608 | 25 | ||
K | 105642 | ¥6,317 | 5 | ||
L | 105641 | ¥5,899 | 5 | ||
M | 105679 | ¥26,972 | 25 | ||
N | 105658 | ¥6,842 | 1 | ||
O | 133495 | ¥4,551 | 25 | ||
O | 133494 | ¥14,636 | 25 | ||
P | 133544 | ¥3,412 | 1 | ||
Q | 133556 | ¥5,274 | 1 | ||
R | 105686 | ¥24,998 | 25 | ||
R | 105646 | ¥6,043 | 5 | ||
S | 105684 | ¥29,148 | 25 | ||
S | 105644 | ¥7,288 | 5 | ||
T | 105668 | ¥5,803 | 1 | ||
U | 105707 | ¥26,381 | 25 | ||
V | 105663 | ¥5,803 | 1 |
プッシュボタンロックアウトデバイス
電気プラグロックアウト装置
ステアリングホイールロックアウト装置
電気プラグロックアウト装置
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 5340-01-650 | ¥6,736 | |
B | 5340-01-650 | ¥5,877 |
プッシュボタンロックアウト
プッシュボタンロックアウト
壁スイッチのロックアウト
プラグロックアウト
ペンダントコントロールロックアウト装置
タグアウトタグ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MLT600LPP | ¥16,232 | 25 | ||
B | TAR426 | ¥32,557 | 250 | ||
B | TAR125 | ¥32,884 | 250 | ||
C | TAR472 | ¥33,254 | 250 | ||
D | TAR404 | ¥14,586 | 100 | ||
E | TAR480 | ¥32,557 | 250 | ||
F | TAR400 | ¥14,022 | 100 | ||
G | TAR416 | ¥14,031 | 100 | ||
H | TAR114 | ¥14,022 | 100 | ||
I | TAR474 | ¥32,884 | 250 | ||
E | TAR418 | ¥14,031 | 100 | ||
J | TAR402 | ¥14,022 | 100 | ||
K | TAR470 | ¥32,884 | 250 | ||
L | TAR478 | ¥32,557 | 250 | ||
M | KDD166 | ¥8,744 | 25 | ||
N | MLT609LPM | ¥3,323 | 5 | ||
N | MLT609LPP | ¥15,028 | 25 | ||
O | MDT169PTP | ¥12,586 | 25 |
ボタン直径 30.0mm に適合
プラグロックアウト
バッテリー/ケーブルコネクタのロックアウト
形式 | モデル | はめあい | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SB175-ロックアウト | ¥4,779 | ||
B | SB350-ロックアウト | ¥5,142 |
プラグロックアウト
ハベル配線装置 - ケレムズ プラグ ロックアウトは、感電を防止して作業者の安全を守るために使用されます。 これらのプラグ ロックアウトは、最大 3/8 インチの直径のロック シャックルと複数の南京錠を受け入れる一体型設計を特徴としています。 低摩擦と UV 安定化のためのポリプロピレン構造を備えています。 最大動作温度が 60 ℃ のこれらのポータブル ロックアウト デバイスは、長さ 4.22、7.27、12.5 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています ロックアウトデバイス 耐衝撃性に優れた熱可塑性構造を採用。
ハベル配線装置 - ケレムズ プラグ ロックアウトは、感電を防止して作業者の安全を守るために使用されます。 これらのプラグ ロックアウトは、最大 3/8 インチの直径のロック シャックルと複数の南京錠を受け入れる一体型設計を特徴としています。 低摩擦と UV 安定化のためのポリプロピレン構造を備えています。 最大動作温度が 60 ℃ のこれらのポータブル ロックアウト デバイスは、長さ 4.22、7.27、12.5 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています ロックアウトデバイス 耐衝撃性に優れた熱可塑性構造を採用。
プラグロックアウト
詳細はこちら
- ホースリール
- 掘削アクセサリー
- ポンプ付属品
- 備品
- ブロンズ
- エアシリンダー速度制御
- サーキットテスター
- カーペットスイーパー
- 研磨毛ディスクカップ型
- リニアガイドレールキャリッジアセンブリ
- JANCY 環状カッターセット錫
- EXTECH ストロボスコープ デジタル
- ARLINGTON INDUSTRIES クランプバックスペーサー、亜鉛
- BANJO FITTINGS ドレン栓
- PASS AND SEYMOUR 16シリーズフリップリッドカバー
- ARO スリーブ
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 16ピッチ
- BROWNING No.50チェーン用QDブッシュ付きスチールシングルスプロケット、歯先硬化
- DYNABRADE サイレンサー/沈黙部隊
- AMERICAN STANDARD ボタン