入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 1.26 " |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.157 " |
直径 | 3.937 " |
インサートネジ | FS2076トルクス6IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4053.B27.080.Z04.04 |
必要なインサートの数 | 10 |
全体の長さ(Overall Length) | 0.236 " |
シャンク径 | 1.063 |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 8 |
船の長さ(cm) | 10.52 |
船幅(cm) | 10.52 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4053.B32.100.Z05.04 | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076トルクス6IP | F4053.B32.100.Z05.04 | 12 | 0.236 " | ¥289,973 | ||
F4053.B40.125.Z06.04 | 1.575 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076トルクス6IP | F4053.B40.125.Z06.04 | 16 | 0.236 " | ¥341,799 | ||
F4053.B40.160.Z08.04 | 1.575 | 1.063 " | 0.236 " | 3.15 " | FS2077トルクス9IP | F4053.B40.160.Z08.04 | 8 | 0.354 " | ¥451,658 | ||
F4053.BN22.080.Z04.04R | T14 " | - | 0.394 " | 0.63 " | FS1454トルクス8IP | F4053.BN22.080.Z04.04R | 2 | 0.984 " | ¥269,775 | ||
F4053.BN27.100.Z05.04R | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076トルクス6IP | F4053.BN27.100.Z05.04R | 12 | 1.968 " | ¥322,855 | ||
F4053.BN32.125.Z06.04R | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076トルクス6IP | F4053.BN32.125.Z06.04R | 16 | 1.968 " | ¥383,724 | ||
F4053.BN40.160.Z08.04R | 1.575 | 2.362 " | 0.984 " | 9.842 " | FS2112トルクス20IP | F4053.BN40.160.Z08.04R | 16 | 0.984 " | ¥510,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。