シュナイダーエレクトリック LRD 過負荷リレー
形式 | モデル | 電流範囲 | 深さ | 高さ | センシング方法 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LRD01 | 0.10〜0.16A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥16,804 | |
A | LRD02 | 0.16〜0.25A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥20,176 | |
A | LRD03 | 0.25〜0.40A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥18,530 | |
A | LRD04 | 0.40〜0.63A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥17,875 | |
A | LRD05 | 0.63〜1.00A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥19,012 | |
A | LRD06 | 1.00〜1.60A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥19,078 | |
A | LRD07 | 1.60〜2.50A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥19,137 | |
A | LRD08 | 2.50〜4.00A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥19,647 | |
A | LRD10 | 4.00〜6.00A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥20,725 | |
A | LRD12 | 5.50〜8.00A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥20,599 | |
A | LRD14 | 7.00〜10.0A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥19,562 | |
A | LRD16 | 9.00〜13.0A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥21,543 | |
A | LRD21 | 12.0〜18.0A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥21,001 | |
A | LRD22 | 16.0〜24.0A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥20,516 | |
B | LRD332 | 23.0〜32.0A | 4.84 " | 4.84 " | バイメタル | 600 VAC | 2.16 " | ¥34,873 | |
B | LRD332L | 23.0〜32.0A | 4.84 " | 4.84 " | バイメタル | 600 VAC | 2.16 " | ¥36,084 | |
A | LRD32 | 23.0〜32.0A | 2.75 " | 3.62 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥25,253 | |
C | LRD3353 | 23.0〜32.0A | 4.76 " | 4.84 " | サーマル | 690 VAC | 2.95 " | ¥33,747 | |
A | LRD35 | 30.0〜38.0A | 2.75 " | 2.75 " | バイメタル | 690 VAC | 1.77 " | ¥23,640 | |
C | LRD3355 | 30.0〜40.0A | 4.76 " | 4.84 " | サーマル | 690 VAC | 2.95 " | ¥36,894 | |
B | LRD340 | 30.0〜40.0A | 4.84 " | 2.76 " | バイメタル | 600 VAC | 2.17 " | ¥33,834 | |
B | LRD340L | 30.0〜40.0A | 4.84 " | 2.76 " | バイメタル | 600 VAC | 2.17 " | ¥37,861 | |
B | LRD350 | 37.0〜50.0A | 4.84 " | 2.76 " | バイメタル | 600 VAC | 2.17 " | ¥35,989 | |
C | LRD3357 | 37.0〜50.0A | 4.76 " | 4.84 " | サーマル | 690 VAC | 2.95 " | ¥33,456 | |
B | LRD350L | 37.0〜50.0A | 4.84 " | 2.76 " | バイメタル | 600 VAC | 2.17 " | ¥32,408 | |
D | LRD365 | 48.0〜65.0A | 4.84 " | 2.76 " | バイメタル | 600 VAC | 2.17 " | ¥33,617 | |
C | LRD3359 | 48.0〜65.0A | 4.76 " | 4.84 " | サーマル | 690 VAC | 2.95 " | ¥33,419 | |
B | LRD365L | 48.0〜65.0A | 4.84 " | 2.76 " | バイメタル | 600 VAC | 2.17 " | ¥33,292 | |
C | LRD3361 | 55.0〜70.0A | 4.76 " | 4.84 " | バイメタル | 690 VAC | 2.95 " | ¥44,962 | |
C | LRD3363 | 63.0〜80.0A | 4.76 " | 4.84 " | バイメタル | 690 VAC | 2.95 " | ¥45,011 | |
C | LRD4365 | 80.0〜104A | 5.19 " | 4.29 " | バイメタル | 690 VAC | 2.92 " | ¥106,732 | |
C | LRD4367 | 95.0〜120A | 5.19 " | 4.29 " | バイメタル | 690 VAC | 2.92 " | ¥106,964 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナ
- 変圧器冷却ファン
- 温度および圧力リリーフバルブ
- 空気圧リミットバルブ
- 眼鏡殺菌キャビネット
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ラボ機器
- 備品
- データ記録
- 錫
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビン棚ユニット、36 x75インチ
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.2J
- WATTS フロートおよびサーモスタットラジエータースチームトラップ
- LEESON ブレーキモーター、三相、防滴、C面レスベース
- EATON モーター制御カバー
- GATES 角歯タイミングベルト、XH 875インチピッチ
- APPLETON ELECTRIC 乳房
- BUSSMANN BCM クラス CC 補助フェルール ヒューズ ブロック、クイック コネクト付きネジ
- DEWALT グラスファイバー延長はしご、375ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ IAA
- BROWNING No.120チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット