変圧器冷却ファン
取り付けキット
取り付けキット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | EL189218WB2G | ¥6,483 | |
B | EL189719WB3G | ¥6,381 |
取り付けキット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | G-キット-ST | ¥31,110 | 見積依頼 |
B | イーホーン-TKIT | ¥67,736 | 見積依頼 |
取り付けキット
変圧器冷却ファン、鋳造アルミニウムブレード
Dayton 変圧器冷却ファンは、変圧器の周囲に空気の流れを作り出し、発電所や産業空間での動作中に発生する熱を放散することで動作温度を下げます。 過酷な気象条件下でブレードを損傷から保護するためのスチール製ガードが付いたアルミニウムブレードを備えています。 これらのファンは、ほこりや湿気を防ぐ密閉型エアオーバー エンクロージャと、ファンを変圧器に取り付けるためのガード/管状マウントを備えたクラス B 絶縁モーターを備えています。 これらの変圧器ファンは、3100 ~ 7900 CFM の範囲の気流速度からお選びいただけます。
Dayton 変圧器冷却ファンは、変圧器の周囲に空気の流れを作り出し、発電所や産業空間での動作中に発生する熱を放散することで動作温度を下げます。 過酷な気象条件下でブレードを損傷から保護するためのスチール製ガードが付いたアルミニウムブレードを備えています。 これらのファンは、ほこりや湿気を防ぐ密閉型エアオーバー エンクロージャと、ファンを変圧器に取り付けるためのガード/管状マウントを備えたクラス B 絶縁モーターを備えています。 これらの変圧器ファンは、3100 ~ 7900 CFM の範囲の気流速度からお選びいただけます。
フラッシュマウントキット、クロムメッキ、30 mm サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ZB4BZ021 | CF2DFR | ¥1,238 |
変圧器冷却ファン
変圧器冷却ファンは、油冷式電気変圧器の冷却プロセスを加速するのに適した、頑丈で耐候性のあるファンです。 デイトン 冷却ファンにより、変圧器は必要な温度と安全性を維持しながら、より大きな電力を供給することができます。 オイルが熱を放散し、変圧器の動作温度を下げる働きを購入に進むきに、変圧器のラジエーターの外部に空気を循環させます。 ファンには、ファンブレードを回転させて空気の流れを作り出すモーターと、ブレードの損傷を防ぎ、偶発的な接触による怪我を防ぐガードが装備されています。 3100 cfm、4590 cfm、4600 cfm、および5000 cfmのエアフローオプションで利用可能な、これらの電源トランス冷却ファンの幅広い範囲から選択します。
詳細はこちら
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- タイヤとホイール
- 自動車の診断と検査
- アスファルト試験
- 車体工具
- 電気噴霧器ポンプ
- フィールドデスク
- エッジファインダーとセンターファインダー
- プラスチック製の四角いロッド
- フレキシブルガスホース
- THERMOSOFT 電気床暖房マット
- JOHNSON CONTROLS 取り付けハードウェアを備えたAspiratorウォールボックス
- MAXXIMA S / t / t /パークライトLEDアンバー/赤4-5 / 16インチ
- KETT TOOLS スリーブの接続
- MARTIN SPROCKET デュプレックスストックボアC形メートルローラチェーンスプロケット、20B-2チェーン番号
- TAKE-A-LABEL TAL 250 電気ラベル ディスペンサー
- AMPROBE デジタルクランプメーター
- FATH INC ローラーコンベヤー
- INFICON テスト機器キャリングケース
- HEXARMOR レザーグローブ