入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 過負荷リレー |
電流範囲 | 63.0〜80.0A |
深さ | 4.76 " |
高さ | 4.84 " |
Number of Poles | 3 |
センシング方法 | バイメタル |
スタータータイプ | IEC |
旅行クラス | 10 |
UPC | 785901208334 |
電圧 | 690 VAC |
幅(Width) | 2.95 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8537109070 |
モデル | 電流範囲 | 深さ | 高さ | センシング方法 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRD4365 | 80.0〜104A | 5.19 " | 4.29 " | バイメタル | 690 VAC | 2.92 " | ¥106,732 | |
LRD4367 | 95.0〜120A | 5.19 " | 4.29 " | バイメタル | 690 VAC | 2.92 " | ¥106,964 | |
LRD3353 | 23.0〜32.0A | 4.76 " | 4.84 " | サーマル | 690 VAC | 2.95 " | ¥33,747 | |
LRD3355 | 30.0〜40.0A | 4.76 " | 4.84 " | サーマル | 690 VAC | 2.95 " | ¥36,894 | |
LRD3357 | 37.0〜50.0A | 4.76 " | 4.84 " | サーマル | 690 VAC | 2.95 " | ¥33,456 | |
LRD3359 | 48.0〜65.0A | 4.76 " | 4.84 " | サーマル | 690 VAC | 2.95 " | ¥33,419 | |
LRD3361 | 55.0〜70.0A | 4.76 " | 4.84 " | バイメタル | 690 VAC | 2.95 " | ¥44,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。