SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ: LIL シリーズ、フィードスルー
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | リル36300 | 300A | - | 見積依頼
|
B | リル36350 | 350A | ¥1,295,907 | |
A | リル36400 | 400A | - | 見積依頼
|
B | リル36450 | 450A | - | 見積依頼
|
B | リル36500 | 500A | - | 見積依頼
|
A | リル36600 | 600A | ¥1,594,627 |
モールドケースサーキットブレーカ:LILシリーズ、フィードスルー
スクエア D LIL シリーズ モールドケースサーキットブレーカは、過負荷または短絡が発生した場合に電流の流れを迅速に遮断することで電気回路を保護し、機器の損傷を防止し、安全性を確保します。 これらのブレーカーは商業および産業環境でその利点を活用し、信頼性の高い回路保護を実現します。 これらは、電力が中断することなくブレーカーを通過できるフィードスルー設計を特徴としています。 最大 600V の電圧で動作し、損傷を引き起こすことなく 200V で 480kAIC の遮断容量を備えています。 これらのサーキット ブレーカーは XNUMX 相にわたる回路を管理するための XNUMX 極構成を備えており、包括的な保護を保証します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 風速計と風速計
- ファイヤーストップパイプカラーとキャストインデバイス
- 溶接ガンアダプター
- コードレス丸鋸
- クランプキットアクセサリー
- 機械切削工具
- ストラップとタイダウン
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ぼろきれとワイプ
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- NEWCO 炭素鋼グローブバルブ、300#フランジ付き
- SIEMENS HEM シリーズサーキットブレーカ
- GREENLEE ドロースタッド10ゲージセンターボルト
- ITW フィッティング断熱材45エルボー
- KIPP K0122、M12ネジサイズ調節可能なハンドル
- YG-1 TOOL COMPANY E5023シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット、タイロン-フューチュラコーティング
- BANJO FITTINGS ドライメイトバルブハンドル
- ANVIL ハンガー
- HELICOIL ハイスパイラルフルートボトミングタップ、5H、メートル細目