NEWCO 炭素鋼グローブバルブ、300# フランジ付き
形式 | モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | ウェッジ素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-23F-CB2 | 8.5 " | 2" | 16-29 / 32」 | 410ステンレススチール | ¥223,486 | |
A | 03-23F-CB2 | 11 3 / 32 " | 3" | 19-13 / 64」 | 410ステンレススチール | ¥310,483 | |
A | 04-23F-CB2 | 12 " | 4" | 23 " | 410ステンレススチール | ¥462,725 | |
A | 06-23F-CB2 | 15 29 / 32 " | 6" | 30.593 | 炭素鋼 | ¥840,297 | |
A | 08-23F-CB2 | 16.5 " | 8" | 36-13 / 64」 | 炭素鋼 | ¥1,452,012 | |
A | 10-23F-CB2 | 18 " | 10 " | 40-51 / 64」 | 炭素鋼 | ¥2,222,990 | |
A | 12-23F-CB2 | 19.75 " | 12 " | 47-19 / 64」 | 炭素鋼 | ¥2,966,300 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワー弓のこアクセサリー
- 電動ドライバー
- フラットビームトルクレンチ
- グリース
- 油圧ポンプおよびモーターマウントアダプター
- フローコントロールバルブ
- エンジン
- 自動車外装
- 実験器具
- 溶接用薬品
- LIFT-ALL 金網スリング、タイプ2
- PARKER モールドメイトシリーズ、ニップル
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン
- PLAST-O-MATIC ARVシリーズ熱可塑性エアリリースバルブ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、3 /4-20Unefに移動
- RIDGID CS6XVersaデジタルレポートモニター
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV 製作フィッティング 60 度エルボ、ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐食性廃棄物排水 P304 1/4 ベンド ロング スイープ 90 度。 エルボ、ハブ×ハブ
- DWYER INSTRUMENTS 490A シリーズ ウェット/ウェット ハンドヘルド デジタル圧力計