NEWCO 10-23F-CB2 グローブバルブ 10 インチ炭素鋼
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローブバルブ |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | クラス300 |
コンプライアンス | API598シェルおよびリークテスト |
接続タイプ | 300#フランジ付き |
ハンドル材料 | ダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 18 " |
最大流体温度 | 800度F |
パイプサイズ | 10 " |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 40-51 / 64」 |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | 炭素鋼 |
船の重量(kg) | 456.75 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8481803060 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | ウェッジ素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-23F-CB2 | 8.5 " | 2" | 16-29 / 32」 | 410ステンレススチール | ¥227,630 | |
03-23F-CB2 | 11 3 / 32 " | 3" | 19-13 / 64」 | 410ステンレススチール | ¥325,237 | |
04-23F-CB2 | 12 " | 4" | 23 " | 410ステンレススチール | ¥471,301 | |
06-23F-CB2 | 15 29 / 32 " | 6" | 30.593 | 炭素鋼 | ¥901,357 | |
08-23F-CB2 | 16.5 " | 8" | 36-13 / 64」 | 炭素鋼 | ¥1,570,848 | |
12-23F-CB2 | 19.75 " | 12 " | 47-19 / 64」 | 炭素鋼 | ¥3,209,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。