DWYER INSTRUMENTS 490A シリーズ ウェット/ウェット ハンドヘルド デジタル圧力計
フィルタ
形式 | モデル | 圧力範囲 | タイプを表示します。 | バッテリーの持続時間 | 数字を表示する | 学年 | 電源要件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 490A-1-HKIT | 0 psiから15 psi | LCD | 100の時間。 | 4 | グレード316L | 9V | 見積依頼
|
A | 490A-2-HKIT | 0 psiから30 psi | LCD | 100の時間。 | 4 | グレード316L | 9V | 見積依頼
|
A | 490A-3-HKIT | 0 psiから50 psi | LCD | 100の時間。 | 4 | グレード316L | 9V | 見積依頼
|
A | 490A-4-HKIT | 0 psiから100 psi | LCD | 100の時間。 | 4 | グレード316L | 9V | 見積依頼
|
A | 490A-6-HKIT | 0 psiから200 psi | LCD | 100の時間。 | 4 | グレード316L | 9V | 見積依頼
|
A | 490A-5-HKIT | 0 psiから500 psi | LCD | 100の時間。 | 4 | グレード316L | 9V | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビルドプロ
- キーシャフト
- FAGベアリング
- 公爵
- リレー・アンド・コントロール株式会社
- ゲージガラスとロッドキット
- 潤滑剤の保管および分配システム
- フードサービス温度計
- ピアノヒンジ
- 有線インターホンアクセサリー
- HELICOIL ストレートフルートボトミングタップ、5H、メートル粗目
- KRYTOXNRT8906シリーズ非反応性グリース
- ディクソン 4 インチ チャート
- ANSELL G17K Alphatec 天然ゴム手袋
- ANVIL 2807シリーズ エルボアンビレット、SW
- BRADY アルミニウム番号
- NUMATICS マニホールドブロック 6 連 NPT
- ANVIL可鍛鉄 90度肘
- 80/20 クイックフレームシリーズ 9000 角管プロファイル
- ANVIL AS1100シリーズ 硬質鋼製コンジットクランプ(電気亜鉛メッキ)