風速計と風速計
風速計と風速計は、風速と風向を観測するのに最適です。これらのデジタルユニットは、HVAC の修理、冷凍サービス、フィルターの検出に最適です。...続きを読む
風速計
風速計
形式 | モデル | アイテム価格 | データホールド | 正確さ | 風量 | ディスプレイ | インタフェース | 出力タイプ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AN100 | ¥42,978 | |||||||||
B | 45158 | ¥40,168 | |||||||||
C | 407123 | ¥108,976 | |||||||||
D | 407113-NIST | ¥114,437 | |||||||||
E | AN300 | ¥73,952 | |||||||||
F | AN300-NIST | ¥134,329 | |||||||||
G | 407113 | ¥99,365 | |||||||||
H | AN340-NIST | ¥168,555 | |||||||||
I | AN310-NIST | ¥136,688 | |||||||||
C | 407123-NIST | ¥125,158 | |||||||||
J | 45170 | ¥42,844 | |||||||||
K | AN310 | ¥92,201 | |||||||||
L | SDL350 | ¥149,206 | |||||||||
M | SDL350-NIST | ¥176,853 | |||||||||
N | 45118 | ¥29,520 | |||||||||
O | AN340 | ¥116,736 | |||||||||
P | 407119 | ¥137,782 | |||||||||
Q | 407119-NIST | ¥146,846 | |||||||||
R | AN200 | ¥56,478 | |||||||||
A | AN100-NIST | ¥62,685 |
サーモ風速計
風速計と風速計
風速計と風速計
熱風速計データロガー
形式 | モデル | 温度正確さ | バッテリタイプ | 校正証明書 | 温度。 範囲 | タイプ | コード長 | ディスプレイ | インタフェース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDL300 | ¥124,057 | |||||||||
A | SDL300-NIST | ¥159,574 | |||||||||
B | SDL310 | ¥93,332 |
風速計
風速計
風速インジケーター
風速計と風速計
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 0560 1410 01 | ¥37,629 | |
B | 0560 1405 01 | ¥41,312 |
ポケット風速計
Ir温度ベーンニスト付き風速計
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AN200-NIST | AE3UVC | ¥113,815 |
エアメーターゲージ、05 ~ 1 インチ WC 圧力、260 ~ 4000 FPM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
460 | AD2NQB | ¥17,042 |
スイングベーン風速計、ABSプラスチックハウジング、大規模
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
480 | AB3YEZ | ¥14,365 |
風速計、ピトー管、差動真空計付き、NIST認定
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R3001-NIST | CD4DKZ | ¥133,403 |
コンパクトベーン風速計、ポケットサイズ、NIST認定
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LM-81AM-NIST | CD4DKW | ¥77,149 |
K4000のインターフェースソフトウェア
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0804USB | AF6ALZ | ¥30,421 |
風速計、回転羽根、バックライト付き LCD、データロギング、295 ~ 5905 fpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AN250W | CP4VNH | ¥26,139 |
風速計、回転羽根、LCD、0 ~ 1、990 fpm、精度 ±3%、湿度検知
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00256M | CN8BMJ | ¥13,784 |
風速計と風速計
風速計は、温度、圧力、湿度などの他のパラメータとともに風速を測定するために設計されています。 HVAC システム、建設現場、発電施設での使用に最適です。 一部のモデルは、測定データを一定期間にわたってアーカイブするための追加のデータロギングまたはデータ記録機能を備えています。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらの風速計を幅広く提供しています 西へ、Reed Instruments、UEI Test Instruments、TSI Alnor、Kestrel、Extech、 ドワイヤー楽器 および一般。 伸びる 風速計は、CMM / CFM メトリクスで風量を計算するために使用され、精度は最大 +/-3% です。 これらのエアフロー メーターは、気温と風量の測定値を切り替えるためのプライマリおよびセカンダリ ディスプレイおよびその他のステータス インジケーターを備えた大型のバックライト付き LCD スクリーンを備えています。 AN500 モデルには、気温の変化に伴うダクト内の空気速度を正確に測定するための自動温度補償 (ATC) 機能が装備されています。 これらのユニットには、手の届かない場所でもダクトの中心で測定が行われることを保証する田舎のラベルが付いた伸縮式プローブも付いています。 さらに、回転防止センサーと統合されており、空気の流れとプローブの方向が同じように調整され、中断されることなく精度が向上します。 リード楽器 ベーン風速計は、気流速度を測定し、単位をfpm、m / s、kph、mph、およびノットで表示する簡単な操作機能を備えたコンパクトなデザインで提供されます。 これらのユニットには、バッテリー低下インジケーターと自動シャットオフ機能が搭載されており、最大限の省エネと中断のない動作を実現します。 これらは、冷凍サービスやフィルターの詰まり検出などのアプリケーションに適しています。
よくある質問
風速計はどのように校正されていますか?
風速計は、事前に確立された気温と大気圧の連続的な風洞を作成することによって較正されます。 潜在的な気象マストと潜在的な風力発電所での風速測定は、このキャリブレーションに基づいて行われます。
風向計と風速計の違いは何ですか?
風向計は風向のみを測定し、風速計は風向と風速の両方を測定します。
風速計とは?
風速計 (対気速度計とも呼ばれます) は、風速および/または風量を測定します。
詳細はこちら
- 仕上げツール
- 防火
- 屋内LED照明器具
- 緊急照明
- リサイクル設備
- MIG溶接機アクセサリ
- 油圧ホーススリーブ
- 懐中電灯のホルスターとケース
- ガスパイロット火炎センサー
- 力学長さドリルビット
- TEMPCO デジタル温度調節計
- COOPER B-LINE B3148シリーズオフセットパイプクランプ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、0-80 Unf
- FLINT & WALLING マルチステージブースターカートリッジ
- RIDGID スペードカッター
- INGERSOLL-RAND レバーアッセンブリ
- LINN GEAR Type B はすば歯車、平歯車、16 TDP
- TSUBAKI シングルスプリットテーパースプロケット、1/2 インチピッチ
- WON H30シリーズ 標準ベアリングブロック
- HEIL QUAKER モーターアセンブリ