入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速計 |
風速精度 | 読み取り値の+/- 3%または+/- 3 FPM |
バッテリタイプ | (4)AA |
校正証明書 | NIST |
ディスプレイ | LCD |
インタフェース | RS-232 |
プローブサイズ | 40 "×0.28」 |
ストレージ容量 | 12,700サンプルと100テストID |
温度正確さ | +/- 0.5 F |
温度。 範囲 | 0から200 F |
タイプ | ホットワイヤー |
速度(FPM) | 0〜6000 |
速度(MPS) | 0〜30 |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 9026804000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。