TSI ALNOR 9565 風速計サーモ 0 ~ 9999 Fpm Nist
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速計 |
正確さ | 読み取り値の+/- 3% |
風速精度 | 読み取り値の+/- 3%または+/- 3 FPM |
風量 | 0から999,999 CFMへ |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | AA |
校正証明書 | NIST |
コード長 | 5ft。 |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | グラフィックLCD |
インタフェース | USB |
圧力範囲 | -15〜15 WC " |
プローブサイズ | 40 "伸縮式 |
ストレージ容量 | 26,500 |
タイプ | サーモ |
速度(FPM) | 0〜9999 |
速度(MPS) | 0〜50 |
船の重量(kg) | 4.22 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 43.43 |
HSコード | 9026804000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。