HVLPスプレーガン
HVLPスプレーガン
形式 | モデル | 空気消費量 | ノズルサイズ | パターンサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1466-12HV-C1S | ¥138,601 | ||||
B | 2466-14HV-32SG | ¥199,954 | ||||
C | 2465-14HV-32S0 | ¥156,952 |
HVLPスプレーガン、13 Cfm
HVLPスプレーガン
DeVilbiss 大量低圧 (HVLP) スプレーガンは、大量の空気を使用して低圧で塗料をエアロゾル化し、噴射するように設計されています。 加工や塗装に最適です。 これらの FLG4 シリーズ スプレーガンは、スプレー塗料を素早くエリアに集中して供給するためのサイフォンと、必要な操作のための複数の速度設定を備えています。 空気消費量が 3 CFM ~ 22 CFM のバリエーションと、重力供給、吸引供給、サイフォンおよび圧力供給カップのオプションが利用可能です。 Raptor Supplies.
DeVilbiss 大量低圧 (HVLP) スプレーガンは、大量の空気を使用して低圧で塗料をエアロゾル化し、噴射するように設計されています。 加工や塗装に最適です。 これらの FLG4 シリーズ スプレーガンは、スプレー塗料を素早くエリアに集中して供給するためのサイフォンと、必要な操作のための複数の速度設定を備えています。 空気消費量が 3 CFM ~ 22 CFM のバリエーションと、重力供給、吸引供給、サイフォンおよび圧力供給カップのオプションが利用可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 空気消費量 | ノズルサイズ | パターンサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EGHV-531-397E | ¥119,671 | ||||
B | コムHS1-12 | ¥136,046 | ||||
C | JGA-510-98FX | ¥162,987 | ||||
D | FLG-HVS-322 | ¥102,316 | ||||
E | FLG-HVG-315 | ¥108,270 | ||||
F | FLG-HVP-315 | ¥97,943 | ||||
G | EXL-620G-18 | ¥239,483 | ||||
H | JGA-660 | ¥168,189 | ||||
C | JGA-510-57DE | ¥170,012 |
Hvlpスプレーガン圧力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0277034 | AC2ZDD | ¥90,212 |
Hvlpスプレーガンキットの重力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
98-3170 | AC3HKV | ¥79,368 |
詳細はこちら
- 手袋と手の保護具
- コードレスツール
- 緊急時への備え
- 詮索好きな道具
- カウンターとアワーメーター
- パイロットポイントドリルビット
- エアガンノズル
- 噴霧スプレーノズル
- 工作機械ポンプ取付金具
- ロータリーアクチュエータ
- DYNABRADE 15,000rpmフリースピードエアディスクサンダー
- APPROVED VENDOR 発泡ゴム、ガスケット、防振材
- APPROVED VENDOR フォームシート、300135ポリウレタン
- APPROVED VENDOR 90度エルボー
- GATES ブッシングシリーズ1210
- PASS AND SEYMOUR エクストラハードユースストレートブレードコネクタ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動電動ダイヤフラム バルブ、フランジ付き、EPDM O リング
- TIMKEN SAF225シリーズ テーパ穴取付用ピローブロック
- ALLEGRO SAFETY 止めねじ
- TEADIT FKMリングガスケット