入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速計 |
正確さ | +/- 2% |
風速精度 | +/- 2% |
オートパワーオフ | はい無効にする |
バッテリタイプ | 6×AA |
校正証明書 | NIST を含む |
コード長 | 3.9ft。 |
データホールド | 有り |
データロギング | 有り |
ディスプレイ | デュアルLCD |
インタフェース | SDカード、RS232 / USB |
電源 | (6)単三電池 |
プローブサイズ | 2.8」直径 |
センシング方法 | 回転ベーンとサーミスタ |
ストレージ容量 | 28,500G SD カードを使用した場合、2 件のレコード (1G ~ 16G SD カードを使用可能) |
温度正確さ | +/-(0.4%+ 1.8 F |
温度。 範囲 | 32 °F ~ 158 °F (空気) |
タイプ | 金属ベーン |
ベーン素材 | 金属 |
速度(FPM) | 100〜6890 |
速度(ノット) | 1.0〜68 |
速度(KPH) | 1.8〜126 |
速度(MPH) | 1.1〜78.3 |
速度(MPS) | 0.3〜35 |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 28.58 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9026804000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。