シリンダー型
プラスチック/スチールシリンダー金型
フンボルトシリンダー型は、コンクリートシリンダーの試験と保管のために設計されています。 これらのユニットは使い捨てプラスチックまたは再利用可能なスチールで作られており、オープン構成と蓋付き構成で提供されます。 一部のモデルは、本体に溶接された 2 つの即動クランプを備えた 3 つの分割端を備えており、迅速かつ簡単に試験片を取り外すことができます。 外径 4、6、XNUMX、XNUMX インチのシリンダー金型を豊富なラインナップからお選びいただけます。
フンボルトシリンダー型は、コンクリートシリンダーの試験と保管のために設計されています。 これらのユニットは使い捨てプラスチックまたは再利用可能なスチールで作られており、オープン構成と蓋付き構成で提供されます。 一部のモデルは、本体に溶接された 2 つの即動クランプを備えた 3 つの分割端を備えており、迅速かつ簡単に試験片を取り外すことができます。 外径 4、6、XNUMX、XNUMX インチのシリンダー金型を豊富なラインナップからお選びいただけます。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | HM-3818.100 | 見積依頼 |
A | HM-3818.14 | 見積依頼 |
A | HM-3818.15 | 見積依頼 |
A | HM-3818.150 | 見積依頼 |
A | HM-3818.18 | 見積依頼 |
A | HM-3818.20 | 見積依頼 |
A | HM-3818.23 | 見積依頼 |
A | HM-3818.25 | 見積依頼 |
A | HM-3818.28 | 見積依頼 |
A | HM-3818.35 | 見積依頼 |
A | HM-3818.38 | 見積依頼 |
A | HM-3818.40 | 見積依頼 |
A | HM-3818.50 | 見積依頼 |
A | HM-3818.60 | 見積依頼 |
A | HM-3818.70 | 見積依頼 |
コンクリートシリンダー型枠、プラスチック
シリンダー型、使い捨て、段ボール
コンクリートシリンダー型、スチール、再利用可能
プラスチック蓋、152 x 305mm、シリンダーモールド
シリンダーモールド直径 6 インチ高さ 12 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5DNV0 | AE3JLX | ¥80,633 |
発熱カビ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KN10-187-20FD-D | BK9JJX | ¥176 | 詳細を参照してください。 |
コンクリートシリンダーモールド、51 x 102mm、3連、ブロンズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H-2920 | CL6QCD | - | 見積依頼 |
振動テーブル装置用コンクリート型枠組立品
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H-2950.RCA | CL6RFL | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ストレインリリーフ
- シーブとプーリー
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- マニュアル
- 池の通気
- フィルターシステム
- 解体ハンマー
- 屋根アンカー
- フィルムおよびシールディスペンサー
- タップホルダー
- GREENLEE Tハンドルレンチ
- LABELMASTER 酸化剤ラベル
- ZURN ペックスチューブレッド1インチ
- SPEAKMAN コンビネーションシャワー&アイ&洗顔料システム
- PASS AND SEYMOUR ラバーダストタイトターンロックロッキングコネクタ
- GRUVLOK 標準潤滑剤
- GRUVLOK ダブルグルーブカップリング
- KERN AND SOHN 961 シリーズの工場校正証明書
- KERN AND SOHN OBT-1シリーズ 透過型光学顕微鏡
- GPI 燃料ノズルスイベル