入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速計 |
風速精度 | +/-2% 読み取り値 |
オートパワーオフ | はい無効にする |
バッテリタイプ | (6)AA |
校正証明書 | オプション |
コード長 | 39」(1m) |
データホールド | 有り |
データロギング | 有り |
ディスプレイ | 9999カウントLCD |
インタフェース | SDカードとPC |
出力タイプ | RS-232 |
電源 | ACアダプターまたはバッテリー |
プローブサイズ | 直径2.8インチ(72mm) |
解像度 | 1 フィート/分 (0.01 メートル/秒) |
センシング方法 | 回転ベーンとサーミスタ |
センサータイプ | 低摩擦ボールベーンとサーミスター |
ストレージ容量 | 20GSDカードを使用した2万回の読み取り |
温度正確さ | +/- 1.5F / 0.8C |
温度。 範囲 | 32〜122F(0〜50C) |
タイプ | 羽根 |
速度(FPM) | 80〜4930 |
速度(ノット) | 0.8〜48.6 |
速度(KPH) | 1.4〜90 |
速度(MPH) | 0.9〜55.9 |
速度(MPS) | 0.4〜25 |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 9026804000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 温度正確さ | バッテリタイプ | 校正証明書 | 温度。 範囲 | タイプ | コード長 | ディスプレイ | インタフェース | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL300 | +/-(0.4%+ 1.8 F | 6×AA | - | 32 °F ~ 158 °F (空気) | 金属ベーン | 3.9ft。 | デュアルLCD | SDカード、RS232 / USB | ¥124,057 | ||
SDL300-NIST | +/-(0.4%+ 1.8 F | 6×AA | NIST を含む | 32 °F ~ 158 °F (空気) | 金属ベーン | 3.9ft。 | デュアルLCD | SDカード、RS232 / USB | ¥159,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。