TEMPCO デジタル温度調節器
形式 | モデル | スイッチ機能 | 制御モード | 深さ | 幅(Width) | 入力電圧 | 長さ | 出力 | 消費電力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TEC58003 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (2)2Aリレー | - | ¥68,990 | |
B | TEC34016 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 3.75 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDC | - | ¥40,576 | |
A | TEC58001 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1)2Aリレー | - | ¥68,263 | |
C | TEC18006 | - | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDCおよび(1)2Aリレー | - | ¥50,441 | |
C | TEC18002 | - | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (2)2Aリレー | - | ¥46,121 | |
D | TEC55015 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDCおよび(1)2Aリレー | - | ¥63,947 | |
E | TEC33020 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1)4〜20 mAおよび(1)2Aリレー | - | ¥62,205 | |
E | TEC33011 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDCおよび(1)2Aリレー | - | ¥58,288 | |
A | TEC56019 | - | PID | 2.56 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 3.75 " | (1)4-20mA | - | ¥44,967 | |
B | TEC34026 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 3.75 " | (1)4〜20 mAおよび(1)2Aリレー | - | ¥50,668 | |
B | TEC34018 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 3.75 " | (1)4-20mA | - | ¥48,188 | |
A | TEC58007 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDC | - | ¥65,855 | |
C | TEC18004 | - | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (1)4〜20 mAおよび(1)2Aリレー | - | ¥49,221 | |
E | TEC33019 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1)4〜20 mAおよび(1)2Aリレー | - | ¥55,706 | |
E | TEC33008 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDCおよび(1)2Aリレー | - | ¥58,288 | |
A | TEC56013 | - | PID | 2.56 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 3.75 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDC | - | ¥39,554 | |
D | TEC55018 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDC | - | ¥74,640 | |
B | TEC34015 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 3.75 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDCおよび(1)2Aリレー | - | ¥43,458 | |
D | TEC55016 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1)4〜20 mAおよび(1)2Aリレー | - | ¥63,947 | |
D | TEC55017 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1)4〜20 mAおよび(1)2Aリレー | - | ¥63,276 | |
C | TEC18001 | - | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (1)2Aリレー | - | ¥49,221 | |
A | TEC58005 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1) 4~20mA | - | ¥70,887 | |
F | TEC13009 | (2)SPST NO | PID | 3.5 " | 2" | 90から264 VACへ | 2" | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDC | 15VA | ¥40,175 | |
G | TEC14044 | SPDT | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (1)リレー-2A | 10VA | ¥34,556 | |
H | TEC55011 | SPDT | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (2)リレー-2A | 15VA | ¥63,947 | |
G | TEC14040 | SPDT | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDC | 10VA | ¥37,555 | |
I | TEC16001 | SPDT | リミット | 3.75 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (1)リレー-2A | 10VA | ¥39,739 | |
G | TEC14092 | SPDT | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (1)4-20mA | 10VA | ¥42,051 | |
J | TEC33009 | SPDT、(2)SPST NO | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (2)リレー-2A | 15VA | ¥79,373 | |
K | TEC34025 | SPDT、(2)SPST NO | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 3.75 " | (2)リレー-2A | 12VA | ¥43,853 | |
H | TEC55001 | SPDT、SPST NO | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1)リレー-2A | 15VA | ¥63,276 | |
K | TEC34034 | SPDT、SPST NO | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 3.75 " | (1)リレー-2A | 12VA | ¥43,853 | |
L | TEC15002 | SPDT、SPST NO | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (2)リレー-2A | 10VA | ¥29,435 | |
M | TEC56025 | SPDT、SPST NO | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90から250 VACへ | 3.75 " | (1)リレー-2A | 10VA | ¥42,425 | |
L | TEC15023 | SPST いいえ | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (1)4-20 mAおよび(1)リレー-2A | 10VA | ¥32,512 | |
F | TEC13037 | SPST いいえ | PID | 3.5 " | 2" | 90から264 VACへ | 2" | (1)4-20mA | 15VA | ¥48,624 | |
N | TEC03030 | SPST いいえ | PID | 4.37 " | 2" | 90から250 VACへ | 1.05 " | (1)4-20 mAおよび(1)リレー-2A | 10VA | ¥37,944 | |
N | TEC03002 | SPST いいえ | PID | 4.37 " | 2" | 90から250 VACへ | 1.05 " | (2)リレー-2A | 10VA | ¥34,918 | |
L | TEC15011 | SPST いいえ | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDCおよび(1)リレー-2A | 10VA | ¥30,818 | |
F | TEC13011 | SPST いいえ | PID | 3.5 " | 2" | 90から264 VACへ | 2" | (1)リレー-2A | 15VA | ¥45,111 | |
J | TEC33001 | SPST いいえ | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (1)リレー-2A | 15VA | ¥55,706 | |
N | TEC03013 | SPST いいえ | PID | 4.37 " | 2" | 90から250 VACへ | 1.05 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDCおよび(1)リレー-2A | 10VA | ¥31,934 |
デジタル温度調節計
Tempcoデジタル温度コントローラーは、プロセス温度を維持するために、押出機、包装機、サーモフォーマー、射出成形機、バッチオーブンで一般的に使用されています。 これらのTECシリーズ温度コントローラーは、ASICテクノロジーを使用してUL、CSA、RoHS規格に準拠して設計されています。 これらは、ロックアウト保護、ユニバーサルプログラマブルまたはTC / RTDプログラマブルセンサー、および18ビットアナログ-デジタルコンバーターを備えた高精度のユニバーサル入力を備えています。 これらのTempco温度コントローラーは、90〜264VACの範囲の入力電圧定格で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インパクトソケットエクステンション
- ラバーホースアクセサリー
- モジュラー引き出しキャビネットアクセサリー
- ロープバリアアクセサリー
- 誘導
- 延長コードとコンセントストリップ
- 水の安全性
- 油圧ツール
- 潤滑剤
- チェーンとツール
- RAE 舗装ステンシル、自転車レーン
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO/1NC、コンパクトリミットスイッチ、有効
- FASCO 誘導ドラフト炉ブロワー
- TURNSTILE こんにちはゲート制御出口2ウェイ
- GUARDAIR シャトルバルブメンテナンスキット
- TRICO ビューポート
- DAYTON キャスターハードウェアキット
- MORSE CUTTING TOOLS チップ付き/ロウ付けドリルビット、ジョバー
- JOHNSON CONTROLS A70シリーズ XNUMX線式XNUMX回路温度制御