入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度調節器 |
アラーム | (1)2Aリレー |
制御モード | PID |
深さ | 3.12 " |
DINタイプ | 1/8 |
入力電圧 | 90から250 VACへ |
長さ | 3.75 " |
出力 | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDCおよび(1)2Aリレー |
センサータイプ | TC / RTDプログラマブル |
温度。 範囲 | 入力に基づく |
タイプ | デジタル |
幅(Width) | 1.87 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 9032100090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | スイッチ機能 | 制御モード | 深さ | 幅(Width) | 入力電圧 | 長さ | 出力 | 消費電力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC55011 | SPDT | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90から264 VACへ | 3.75 " | (2)リレー-2A | 15VA | ¥68,994 | ||
TEC03002 | SPST いいえ | PID | 4.37 " | 2" | 90から250 VACへ | 1.05 " | (2)リレー-2A | 10VA | ¥37,674 | ||
TEC03013 | SPST いいえ | PID | 4.37 " | 2" | 90から250 VACへ | 1.05 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDCおよび(1)リレー-2A | 10VA | ¥34,454 | ||
TEC03030 | SPST いいえ | PID | 4.37 " | 2" | 90から250 VACへ | 1.05 " | (1)4-20 mAおよび(1)リレー-2A | 10VA | ¥40,940 | ||
TEC15002 | SPDT、SPST NO | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (2)リレー-2A | 10VA | ¥31,760 | ||
TEC15011 | SPST いいえ | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDCおよび(1)リレー-2A | 10VA | ¥33,252 | ||
TEC15023 | SPST いいえ | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90から250 VACへ | 1.87 " | (1)4-20 mAおよび(1)リレー-2A | 10VA | ¥35,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。