定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TEMPCO TEC14044 温度コントローラー プログラマブル 90-250v リレー 2a | AC9EAQ 3FXK7

TEMPCO TEC14044 温度コントローラー プログラマブル 90-250v リレー 2a

在庫あり
アイテム:AC9EAQ モデル:TEC14044相互参照:3FXK7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥37,283 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item温度調節器
アラーム(1)リレー-2A
制御モードPID
深さ4.96 "
DINタイプ1/16
入力電圧90から250 VACへ
長さ1.87 "
出力(1)リレー-2A
消費電力10VA
センサータイプユニバーサルプログラマブル
スイッチ機能SPDT
温度。 範囲入力に基づく
タイプデジタル
幅(Width)1.87 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)34.29
HSコード9032100090
原産国TW

商品の詳細:

  • 特別な機能:デュアル赤色LEDデジタルディスプレイ

製品バリエーション

プロダクトモデルスイッチ機能制御モード深さ幅(Width)入力電圧長さ出力消費電力価格
TEMPCOTEC55011温度コントローラープログラマブル90-264vリレー2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90から264 VACへ3.75 "(2)リレー-2A15VA¥68,994
TEMPCOTEC03002温度コントローラープログラマブル90-250vリレー2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002SPST いいえPID4.37 "2"90から250 VACへ1.05 "(2)リレー-2A10VA¥37,674
TEMPCOTEC03013温度コントローラープログラム可能90-250vSsr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST いいえPID4.37 "2"90から250 VACへ1.05 "(1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDCおよび(1)リレー-2A10VA¥34,454
TEMPCOTEC03030温度コントローラープログラム可能90-250v4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST いいえPID4.37 "2"90から250 VACへ1.05 "(1)4-20 mAおよび(1)リレー-2A10VA¥40,940
TEMPCOTEC15002温度コントローラープログラマブル90-250vリレー2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT、SPST NOPID3.75 "1.87 "90から250 VACへ1.87 "(2)リレー-2A10VA¥31,760
TEMPCOTEC15011温度コントローラープログラム可能90-250vSsr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST いいえPID3.75 "1.87 "90から250 VACへ1.87 "(1)ソリッドステートリレードライブ-5 VDCおよび(1)リレー-2A10VA¥33,252
TEMPCOTEC15023温度コントローラープログラム可能90-250v4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST いいえPID3.75 "1.87 "90から250 VACへ1.87 "(1)4-20 mAおよび(1)リレー-2A10VA¥35,079

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TEMPCO TEC14044 温度コントローラー プログラマブル 90-250v リレー 2a
¥37,283 /単価