入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速計 |
正確さ | +/- 5% |
風速精度 | +/- 5% |
風量 | 0から99999 CFMへ |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 9 V |
ケースカラー | ブラック |
コード長 | 3.9ft。 |
データホールド | 有り |
データロギング | いいえ |
露点範囲 | -4度から158度F |
ディスプレイ | 大型液晶 |
湿度精度 | 3度F(77度C)で+/- 25%RHおよび10-90%RH、その他の範囲で+/- 5% |
電源 | 単9形200Vアルカリ電池またはXNUMXmAアダプター |
プローブサイズ | 2.83」直径 |
相対湿度範囲 | 0%RHに99.9 |
解像度 | 0.1%RH |
センシング方法 | 回転ベーンとサーミスタ |
温度正確さ | +/- 1度F |
温度。 範囲 | -4〜140度F |
速度(FPM) | 114〜6840 |
速度(MPS) | 0.3〜35 |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9026804000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | コード長 | ディスプレイ | 電源 | 相対湿度範囲 | センシング方法 | 温度正確さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFM4 | 3」(1m) | デジタル | 電池 | 0.1%に99.9 | 熱線とサーミスタ | +/- 1.1度F | -4度から140度F | ¥82,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。