UEI TEST INSTRUMENTS DAFM4 風速計、湿度 99 ~ 3937 fpm
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
アイテム価格 | 風速計 |
風速精度 | +/- 3% |
風量 | 0から99999 CFMへ |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリーの持続時間 | 80時間 |
コード長 | 3」(1m) |
データホールド | 有り |
データロギング | いいえ |
ディスプレイ | デジタル |
湿度精度 | +/- 3% |
インタフェース | デジタル |
電源 | 電池 |
プローブサイズ | 39 " |
相対湿度範囲 | 0.1%に99.9 |
センシング方法 | 熱線とサーミスタ |
温度正確さ | +/- 1.1度F |
温度。 範囲 | -4度から140度F |
速度(FPM) | 99〜3937 |
速度(MPS) | 0.5〜20 |
船の重量(kg) | 2.47 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 41.4 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | コード長 | ディスプレイ | 電源 | 相対湿度範囲 | センシング方法 | 温度正確さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFM3B | 3.9ft。 | 大型液晶 | 単9形200Vアルカリ電池またはXNUMXmAアダプター | 0%RHに99.9 | 回転ベーンとサーミスタ | +/- 1度F | -4〜140度F | ¥52,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。