REED INSTRUMENTS
2004 年以来、REED Instruments は高品質のポータブル精密テストおよび測定機器を提供してきました。 米国ノースカロライナ州ウィルミントンに本社を置くこのブランドの製品は、安全な作業条件を維持するために、HVAC 機器、調理器具、実験用サンプル、自動車の音響および熱レベルを測定します。 続きを読む
フィルタ
テスト機器
実験用品
ハンドツール
Electrical
HVACと冷凍
安全性
パワーツール
マテリアルハンドリング
配管
フリートと車両のメンテナンス
家具のおもてなしとフードサービス
テスト機器 フィルタ
非電気的特性のテスト全ラインナップを見る
ボアスコープアクセサリ 幅広いボールガイド、カメラケーブルエクステンション、カメラヘッド、レシーバー、9mmエクステンションとスキッド付きカメラヘッド。 手の届きにくい領域での実現性を高めるため、ボアスコープとの併用に最適です。
コーティング厚さゲージ 磁性および非磁性金属基板のコーティング厚さを測定するために使用されます。 大きくて読みやすいLCDディスプレイ、迅速な調整のためのゼロボタン、自動キャリブレーション、ローバッテリーインジケーターで構成されています
環境メーター 風速、温度、相対湿度、アルファ / ベータ / ガンマ / X 線を正確に測定および記録するために使用される、ポータブルで簡単に調整可能な環境計
フォースゲージアクセサリー テスト対象の材料を所定の位置に保持するためにフォースゲージで使用するウェッジグリップが含まれています
フォースゲージ ライトメーター 新しい照明システムの設置を監視しながら、フィルムシーンや写真アプリケーションで分散される光の量を測定します。 解像度を最適化するオートレンジ機能とローバッテリーインジケーター/オートシャットオフメカニズムを備えています。 20k、50k、100kルクスの測定値で利用可能
磁場測定 ホール効果タイプのセンサーを使用して、ミリガウスおよびマイクロテスラ単位で周囲の電磁場 (AC および DC の両方) を測定するのに適しています。 最大値・最小値・データホールド機能、N極・S極表示、ゼロ調整機能、見やすいLCD画面、自動シャットダウン機構を搭載
水分計アクセサリー 木材水分計は、さまざまな種類の木材の含水率を測定します。 精度を高めるためのATC(自動温度補償)プローブ、2点校正チェック機能、および自動シャットオフメカニズムを備えたローバッテリーインジケーターを備えています
水分計 木材やその他の建築材料の水分の割合を検出するように設計されています。 ユーザーが調整可能なアラームと内蔵の自己校正機能を備えています。 自動シャットオフ機能により、低消費電力と長いバッテリー寿命が保証されます
放射線検出器 放射線漏れ、汚染が発生しやすい地域、地面の放射性堆積物、X線散乱および失われた物質を検出するために使用されるポータブル放射線計。 オーディオ/ビジュアル表示用のユーザー調整可能なアラームと最大4000グループのデータを保存できる内部メモリを備えています
サウンドレベルキャリブレータ 正確なフィールドキャリブレーション (94 dB および 114 dB) を達成するために、制御された周波数と振幅で安定した音響信号を生成するために使用されます。 IEC 60942 クラス 2 規格を満たし、最大 +/- 0.5 dB の精度を実現します。 すべての直径 1/2 インチのマイクと互換性があります
騒音計の付属品 マイクと互換性のあるフロントガラスボールは、空気の動きと風の影響を減らし、マイクカプセルを汚れや汚れから清潔に保ちます。 REED InstrumentsSL-4022サウンドレベルメーターとペアリングできます
サウンドレベルメーター さまざまな音源から発生するノイズまたはサウンドレベルの強度を測定するように設計されています。 内蔵のダイヤフラムを使用して空気圧レベルを監視するマイクを備えています。 IEC 60942クラス2規格に適合し、重要なアプリケーションで最大+/- 1.4dBの精度を実現します
ストップウォッチ プログラム可能なアラーム、カレンダーモード(日、月、日付)、デジタルディスプレイ、48インチストラップ、CR2032バッテリー/ソーラーパネル(一部のモデル)電源と統合されています。 モデルSW700は、湿度、温度、熱指数、露点を+/- 3秒/日の精度で測定するのに最適です。
ストロボスコープとタコメーターのアクセサリ 機械部品の回転速度、周波数、振動を測定するためのコーン、コンタクト、ファンネルおよびシャフトエクステンション、ホイールアダプター、反射テープ、交換用電球が含まれています。 ポンプ、コンプレッサー、モーター、コンベアでの使用に最適
ストロボスコープ 物理的接触をすることなく、回転体の速度を測定したり、その動きを高精度に停止したりするために使用されます。 ピストルグリップハンドルと 4 / 5 桁のバックライト付き LCD スクリーンを備えており、暗い場所でも結果を表示します。 固定使用用の三脚取り付け機能が含まれています
タコメータ モーター、コンベヤベルト、その他の移動システムの回転速度または表面速度を測定します。 最大 +/-5% の精度で測定値を表示する LCD スクリーンを備えたコンパクトなデザインが特徴です。 接触・非接触両機能を一体化したモデルも用意
超音波リークディテクタ 圧力、真空、水、ガス、または空気によって発生する漏れを特定して特定するのに役立つ40kHz信号を生成する超音波送信機を装備しています。 騒がしい環境で使用するためのイヤホンジャックとイヤホンが付属しています
超音波厚さゲージ 鋼、鋳鉄、アルミニウム、赤銅、真ちゅう、亜鉛、石英ガラス、ポリエチレン、PVC、ねずみ鋳鉄、および球状黒鉛鋳鉄の厚さを測定します。 動作が中断されないように、バッテリ低下インジケータを備えています。 NIST証明書で利用可能なモデル
超音波厚さ計アクセサリ 水平面および頭上表面を保持するための超音波厚さゲージとの使用に適合。 鉄、鋼、アルミニウム、チタンのワークピースに適しています。 華氏-10度から210度の動作温度範囲で水溶性を示します
振動計アクセサリー リアルタイムの記録データを監視し、それを蓄積して画面に表示するデータ収集ソフトウェアを構成します。 Microsoft Windows 98、7、Vista、XPと互換性があります。 REED SD シリーズ データロガー用の個別の USB ケーブルも入手可能
振動計 磁気ベースを備えた独自の振動センサーと統合されており、機械の振動レベルを測定し、速度と加速度の変化を追跡します。 読みやすいバックライト付き LCD 画面を備え、最大 +/-5% の精度で結果を表示し、固定使用用の三脚マウント機能を備えています。
電力試験全ラインナップを見る
AC電流ラインスプリッター 15線式または2線式電源コードの電流を安全に測定するために使用される3AACラインスプリッター。 ジョーサイズが19mmを超えるクランプでの使用に最適です。 安全性評価:Cat II 600 V
サーキットトレーサー サーキット ブレーカー ファインダー、サーキット テスター、GFCI レセプタクル テスター ユニットの機能を実行するように設計された 3-in-1 トレーサー。 送信機、受信機、および回路ブレーカーと 9 V バッテリーを素早く識別するための調整可能な感度機能を備えています。 定格電圧:AC90~120V
クランプメーター AC / DC クランプメーターは、変流器と併用して大電流と電圧を簡単に測定できるように設計されています。 過酷な産業上の酷使に耐えられるようにプラスチック製のハウジングに装備されています
導通テスター 長い配線を識別するためのバッテリー駆動の導通テスター。 ホームオーディオシステム/ HVACシステム/アラームの設置、およびヒューズ、スイッチ、リレーの導通テストに最適です。 視覚的(LED)および聴覚的(ブザー)インジケーターを備えています
電流プローブ 最大 200A の電流を測定するマルチメーターで使用するコンパクトな AC 電流アダプター。 一体型バナナプラグと 3 フィートのケーブルが特徴です
デジタル・マルチメータ 電圧、電流、抵抗、静電容量、周波数、温度の測定と記録に使用されるように設計されたポケットサイズのデジタルマルチメータ
接地抵抗テスター 接地抵抗と漏れ電流を測定するために使用され、最大99の読み取り値を保存できます。 LCDディスプレイ、ローバッテリーインジケーター、自動シャットオフ機能
機器コンビネーションキット 絶縁テスター 250~5000V、2000メガオーム~60ギガオームの範囲のテスト電圧と絶縁抵抗をそれぞれ測定します。 バッテリー残量低下インジケーターと自動シャットオフ機能を備えており、バッテリー寿命が長くなります。 一部のモデルには、ハンズフリー操作のための追加のロック機能と吊り下げストラップが付属しています
ミリ/マイクロオームメーター マルチメータアクセサリ REED R5600絶縁テスターでの使用に最適なワニ口クリップセットやキックスタンド、REED R5007 TrueRMSマルチメーター用の吊り下げストラップなどの幅広い取り付けアクセサリ
位相計とモーター回転計 パワーメーターとアナライザー レセプタクルおよびGFCIテスター テストクリップとプローブ テスト機器キャリングケース テストリードキット 検電器
温度と湿度の測定全ラインナップを見る
ダイヤル温度計 摂氏-40度から230度の範囲の温度を測定するために使用される耐水性で簡単に調整可能なデジタル温度計が含まれています
熱ストレスモニター 赤外線温度計キャリブレーター 赤外線温度計 プロセス温度計 乾湿計 温度プローブ サーマルイメージャー 熱電対温度計
データ記録全ラインナップを見る
電気特性データロガー 電圧と電流の測定と保存に使用されるバッテリ駆動のデュアル入力データ ロガー。 ACアダプター、ソフトウェアCD、USBケーブルが付属
リード楽器について
REED Instruments の広範なカタログには、デジタル騒音計、校正器、水分計、放射線検出器、距離計、環境計、振動計、およびその付属品が含まれています。 ブランドの デジタル騒音計 騒音レベルを測定するためのマイクがあります。 観察しやすいバックリフト液晶を搭載。 これらの CE 認定メーターには、低バッテリー インジケーターと、5 分以上アイドル状態のままにしておくとオフになる自動シャットオフ機能があります。 リード楽器 赤外線温度計 極端な測定値についてユーザーに警告するための可聴および可視アラームがあります。 ユーザーは温度単位 (摂氏 / 華氏) を切り替えることができ、トリガーロックを備えているため、簡単に継続的に監視できます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
REED Instruments の部品番号は、多くの場合、さまざまな Extech、Fervi、および General Tools 製品と相互参照されています。 そのため、REED Instruments の音響または振動計をお探しの場合、廃止または在庫切れになっている可能性があります。
発送
REED Instruments の製品はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
よくある質問
REED騒音計を操作しながら最大騒音レベルのみを表示する方法は?
- 「MAX/HOLD」ボタンを押すと、記録された最大値が表示されます。
- このモードでは、メーターは現在の最大読み取り値を超える読み取り値を検出した場合にのみ更新されます。
光沢のある研磨された金属表面の温度を測定する方法は?
- 金属面をマスキングテープまたはフラットブラックペイントで覆います。
- テープが下の素材と同じ温度に達するまで待ちます。
- 上記のようにテープの温度を測定します。
振動、音、または熱レベルを長時間記録する方法は?
ブランドの R1500 軽量三脚 長期間の測定に最適です。 この三脚には、メーターを簡単に取り付けるためのアダプターが付属しており、邪魔を避けるためにメーターを固定します。
風速計の用途は何ですか?
リード楽器 風速計 風速、温度、圧力、相対湿度のデータを測定してログに記録し、HVAC の修理、冷凍サービス、フィルターの詰まりの検出を行います。