入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速計 |
正確さ | +/- 3% |
風速精度 | +/- 3% |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリーの持続時間 | 300時間 |
校正証明書 | CE認定、RoHSおよびWEEE準拠、NISTトレーサブル規格に準拠 |
ケースカラー | グリーン |
コード長 | 2ft。 |
データホールド | 有り |
データロギング | いいえ |
ディスプレイ | 反射型3-1 / 2桁LCD |
測定レンジ | 0〜99.99 |
電源 | CR2032コイン電池 |
解像度 | 1fpm |
センシング方法 | 回転ベーンとサーミスタ |
温度正確さ | +/- 0.9度F |
温度。 範囲 | 5〜158度F |
ベーン素材 | ステンレススチール、アルミニウム、デルリン、ベイブレンド |
速度(FPM) | 118〜7,874 |
速度(ノット) | 1.2〜116.6 |
速度(KPH) | 2.2〜144 |
速度(MPH) | 1.3〜89.5 |
速度(MPS) | 0.6〜40.0 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9015802000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。