アイテム価格 | IR温度付き風速計 |
正確さ | +/- 3% |
風速精度 | +/- 3% |
風量 | 0から999,999 CFMへ |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 9V |
校正証明書 | NIST |
コード長 | 3.9フィート(120cm) |
データホールド | 有り |
データロギング | いいえ |
ディスプレイ | 1999カウントLCD |
電源 | 9Vバッテリー |
プローブサイズ | 2.83 "直径 |
解像度 | 1fpm |
センシング方法 | 回転ベーン |
温度正確さ | +/- 2 F(IR)、+ /-6 F |
温度。 範囲 | -58〜500 F(IR)、14〜140 F(Air) |
タイプ | 羽根 |
速度(FPM) | 80〜5900 |
速度(ノット) | 0.8〜58.3 |
速度(KPH) | 1.4〜108 |
速度(MPH) | 0.9〜67 |
速度(MPS) | 0.4〜30 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 9026804000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。