入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速計 |
風速精度 | +/- 1.5% |
風量 | 0から99,999 CFMへ |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリーの持続時間 | 40時間 |
校正証明書 | NIST |
データホールド | 有り |
データロギング | いいえ |
ディスプレイ | デュアルLCD |
電源 | (4)AAAバッテリー |
プローブサイズ | 直径4インチ |
解像度 | 0.1 フィート毎分 |
センシング方法 | 回転ベーンとサーミスタ |
温度正確さ | +/- 1.1度F |
温度。 範囲 | -4度から140度F |
速度(FPM) | 40〜5900 |
速度(MPS) | 0.2〜30 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 22.1 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | データホールド | 正確さ | 風量 | ディスプレイ | インタフェース | 出力タイプ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL350 | 風速計 | 有り | - | 0 ~ 1,907,000 CFM/0 ~ 54,000 CMM | 9999カウントLCD | RS-232 | RS-232 | ACアダプターまたはバッテリー | ¥149,206 | ||
407113 | 風速計 | 有り | +/- 2% | 0から999,900 CFMへ | 大型9999カウントLCDデジタル | RS-232 | - | 9Vバッテリー | ¥99,365 | ||
AN100 | 風速計 | 有り | +/- 3% | 0から9999 CFMへ | 1999カウントLCD | - | - | 9Vバッテリー | ¥42,978 | ||
AN200 | IR温度付き風速計 | 有り | +/- 3% | 0から999,999 CFMへ | 1999カウントLCD | - | - | 9Vバッテリー | ¥56,478 | ||
45158 | 風速計 | 有り | +/- 3% | - | 9999カウントLCD | - | - | CR2032バッテリー | ¥40,168 | ||
407119 | 風速計 | 有り | - | 0から1,271,200 CFMへ | マルチラインLCD | RS-232 | - | (4)単三電池 | ¥137,782 | ||
AN300 | 風速計 | 有り | +/- 1.5% | 0から99999 CFMへ | デュアルLCD | - | - | 電池 | ¥73,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。