クラスHヒューズ
RFシリーズクラスH速断型ヒューズ
RFSシリーズクラスH速断型ヒューズ
形式 | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RLS3 | - | 見積依頼 | ||||
A | RFS3 | - | 見積依頼 | ||||
A | RLS4 | - | 見積依頼 | ||||
A | RFS4 | - | 見積依頼 | ||||
A | RFS5 | - | 見積依頼 | ||||
A | RLS5 | - | 見積依頼 | ||||
A | RLS6 | - | 見積依頼 | ||||
A | RFS6 | - | 見積依頼 | ||||
A | RFS10 | - | 見積依頼 | ||||
A | RLS10 | - | 見積依頼 | ||||
A | RFS15 | - | 見積依頼 | ||||
A | RLS15 | - | 見積依頼 | ||||
A | RLS20 | - | 見積依頼 | ||||
A | RFS20 | ¥7,568 | |||||
A | RLS25 | - | 見積依頼 | ||||
A | RFS25 | - | 見積依頼 | ||||
A | RLS35 | - | 見積依頼 | ||||
B | RFS35 | - | 見積依頼 | ||||
C | RFS40 | ¥13,133 | |||||
A | RLS40 | - | 見積依頼 | ||||
A | RLS45 | - | 見積依頼 | ||||
D | RFS45 | - | 見積依頼 | ||||
E | RFS50 | - | 見積依頼 | ||||
A | RLS50 | - | 見積依頼 | ||||
F | RFS60 | ¥12,872 |
非シリーズクラスHヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 長さ | 終了タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 非-8/10 | ¥1,591 | ||||||||
B | 非-3-2 / 10 | ¥1,220 | ||||||||
C | 非500 | ¥44,026 | ||||||||
D | 非110 | ¥17,081 | ||||||||
A | 非-1-1 / 4 | ¥1,220 | ||||||||
A | 非-1-6 / 10 | ¥1,220 |
NOSシリーズクラスHヒューズ
Bussmann NOS シリーズ ヒューズは、補助ワンタイム ヒューズとも呼ばれ、過電流状況から機器を保護するために使用されます。 従来のヒューズとは異なり、ヒューズは一度開くとリセットしたり再利用したりすることができず、使用するたびに交換することを目的としています。 これらのクラス H ヒューズは一時的な電流サージに敏感であるため、軽負荷の回路の場所に最適です。 ナイフブレード/クリップタイプの終端バリエーションが用意されており、50VAC で最大 600kA の遮断定格を提供するように設計されています。
Bussmann NOS シリーズ ヒューズは、補助ワンタイム ヒューズとも呼ばれ、過電流状況から機器を保護するために使用されます。 従来のヒューズとは異なり、ヒューズは一度開くとリセットしたり再利用したりすることができず、使用するたびに交換することを目的としています。 これらのクラス H ヒューズは一時的な電流サージに敏感であるため、軽負荷の回路の場所に最適です。 ナイフブレード/クリップタイプの終端バリエーションが用意されており、50VAC で最大 600kA の遮断定格を提供するように設計されています。
詳細はこちら
- 砥石
- 空気圧システムコンポーネント
- フードサービスコンセッション機器
- プールとスパポンプ
- 舗装の品質
- 溶接ゴーグル
- マウントされたフラップホイール
- ポータブルエアコン
- ストレートブレードプラグ
- 使い捨てタオルとワイプ
- VESTIL SLRシリーズガントリーラック
- BUSSMANN KTS-RシリーズクラスRK1ヒューズ
- DAYTON 油圧ポンプ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 8-28 Un
- MARTIN SPROCKET 815シリーズ ストックボアタイプコンベヤスプロケット、割り鋼
- KEN-TOOL 潤滑剤
- DAYTON スラストプレート
- GRAINGER ペーパーディスペンサーとカッター
- INSIZE ダイヤルトルクレンチ
- WAGNER エアレススプレーチップとチップガード