入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | カートリッジ |
定格電流 | 800mA |
DC電圧定格 | 125 VDC |
ヒューズサイズ/グループ | クラスK5H |
ヒューズタイプ | 通常の打撃 |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 250 VAC |
電圧(DC) | 125VDC |
船の重量(kg) | 0.16 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 長さ | 終了タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非110 | カートリッジブレードヒューズ | 110A | クラスK5&H | ミディアム/ノーマルブロー | 7.13 " | ナイフの刃 | 1.56 " | ¥17,081 | ||
非-1-1 / 4 | カートリッジヒューズ | 1.25A | クラスK5&H | ミディアム/ノーマルブロー | - | クリップ | - | ¥1,220 | ||
非-3-2 / 10 | カートリッジ | 3.2A | クラスK5H | 通常の打撃 | - | クリップ | - | ¥1,220 | ||
非500 | カートリッジブレードヒューズ | 500A | クラスK5&H | ミディアム/ノーマルブロー | 10.38 " | ナイフの刃 | 2.41 " | ¥44,026 | ||
非-1-6 / 10 | カートリッジヒューズ | 1.6A | クラスK5&H | ミディアム/ノーマルブロー | - | クリップ | - | ¥1,220 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。