入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレード |
定格電流 | 500A |
ヒューズサイズ/グループ | クラスK5H |
ヒューズタイプ | 通常の打撃 |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 10kA |
長さ | 10.38 " |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | ナイフの刃 |
タイプ | |
電圧(AC) | 600 VAC |
幅(Width) | 2.59 " |
船の重量(kg) | 2.14 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 割り込み定格 | 長さ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOS-9 | カートリッジヒューズ | 9A | クラスK5&H | ミディアム/ノーマルブロー | 50kA | 5" | クリップ | ¥4,573 | ||
NOS-75 | カートリッジブレード | 75A | クラスK5H | 通常の打撃 | - | - | ナイフの刃 | ¥14,494 | ||
NOS-600 | カートリッジブレードヒューズ | 600A | クラスK5&H | ミディアム/ノーマルブロー | 10kA | 10.38 " | ナイフの刃 | ¥86,509 | ||
NOS-350 | カートリッジブレードヒューズ | 350A | クラスK5&H | ミディアム/ノーマルブロー | 10kA | 10.38 " | ナイフの刃 | ¥56,497 | ||
NOS-225 | カートリッジブレードヒューズ | 225A | クラスK5&H | ミディアム/ノーマルブロー | 10kA | 10.38 " | ナイフの刃 | ¥55,974 | ||
NOS-450 | カートリッジブレード | 450A | クラスK5H | 通常の打撃 | 10kA | 10.38 " | ナイフの刃 | ¥86,509 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。