ポータブルエアコン
ポータブルエアコン
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 40JZ85 | ¥171,506 | |
B | GHPC132AB1 | ¥152,781 | 見積依頼 |
TA20 エンクロージャコンパクトエアコン、TA20-0 フレームサイズ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | TA20-010-16-4X | ¥964,054 | |
B | TA20-010-48D-04 | ¥1,071,309 | |
C | TA20-010-48D-12 | ¥1,061,727 | |
D | TA20-010-16-04 | ¥836,090 | |
E | TA20-010-16-12 | ¥826,818 | |
F | TA20-010-48D-4X | ¥1,199,581 |
Enviro-Therm シリーズ エアコン
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SCE-AC1870B120V | ¥833,618 | 見積依頼 |
B | SCE-AC2550B120V | ¥870,400 | 見積依頼 |
C | SCE-AC2550B460V | ¥919,236 | 見積依頼 |
D | SCE-AC1000B230VSS | ¥1,160,018 | 見積依頼 |
E | SCE-AC1870B120VSS6 | ¥1,573,890 | 見積依頼 |
F | SCE-AC1000B120V | ¥768,090 | 見積依頼 |
G | SCE-AC2550B230VSS6 | ¥1,563,381 | 見積依頼 |
H | SCE-AC1000B120VSS6 | ¥1,333,109 | 見積依頼 |
I | SCE-AC1000B230VSS6 | ¥1,192,472 | 見積依頼 |
J | SCE-AC2550B460VSS | ¥1,349,800 | 見積依頼 |
K | SCE-AC2550B120VSS | ¥1,298,800 | 見積依頼 |
L | SCE-AC1870B460VSS | ¥1,310,236 | 見積依頼 |
M | SCE-AC2550B230V | ¥824,963 | 見積依頼 |
N | SCE-AC1000B230V | ¥768,090 | 見積依頼 |
O | SCE-AC1000B120VSS | ¥1,160,018 | 見積依頼 |
P | SCE-AC1870B460V | ¥881,527 | 見積依頼 |
Q | SCE-AC2550B460VSS6 | ¥1,674,345 | 見積依頼 |
R | SCE-AC1870B230VSS6 | ¥1,518,563 | 見積依頼 |
S | SCE-AC1870B230VSS | ¥1,209,781 | 見積依頼 |
T | SCE-AC2550B230VSS | ¥1,250,272 | 見積依頼 |
U | SCE-AC1870B230V | ¥720,800 | 見積依頼 |
V | SCE-AC1870B120VSS | ¥1,259,854 | 見積依頼 |
W | SCE-AC1870B460VSS6 | ¥1,629,527 | 見積依頼 |
X | SCE-AC2550B120VSS6 | ¥1,617,163 | 見積依頼 |
頑丈なポータブルエアコン
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SRXCOOL12K | ¥281,449 | ||
B | SRCOOL24K | ¥1,016,602 | ||
C | SRCOOL33K | ¥2,476,844 | ||
D | SRCOOL7KRM | ¥305,511 |
軽量ポータブルエアコン
TA20 エンクロージャコンパクトエアコン、TA20-1 フレームサイズ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | TA20-020-16-12 | ¥886,781 | |
B | TA20-020-26-04 | ¥910,581 | |
C | TA20-020-16-04 | ¥896,672 | |
D | TA20-020-16-4X | ¥1,024,636 | |
E | TA20-020-26-4X | ¥1,038,545 | |
F | TA20-020-26-12 | ¥900,690 |
TA10 エンクロージャ エアコン、TA10-2 フレーム サイズ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | TA10-027-16-4X | ¥1,128,490 | |
B | TA10-027-46-12 | ¥1,127,872 | |
C | TA10-027-46-4X | ¥1,270,981 | |
D | TA10-033-16-04 | ¥1,005,163 | |
E | TA10-027-16-04 | ¥995,890 | |
F | TA10-027-46-04 | ¥1,138,381 | |
G | TA10-033-16-12 | ¥995,272 | |
H | TA10-027-16-12 | ¥986,000 | |
I | TA10-033-16-4X | ¥1,138,381 |
TA10 エンクロージャ エアコン、TA10-1 フレーム サイズ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | TA10-015-26-4X | ¥948,600 | |
B | TA10-010-26-12 | ¥802,709 | |
C | TA10-010-26-4X | ¥939,945 | |
D | TA10-015-16-4X | ¥938,709 | |
E | TA10-010-16-04 | ¥802,709 | |
F | TA10-010-26-04 | ¥812,600 | |
G | TA10-015-16-12 | ¥801,472 | |
H | TA10-015-26-12 | ¥811,363 | |
I | TA10-010-16-12 | ¥792,818 | |
J | TA10-010-16-4X | ¥930,054 | |
K | TA10-015-16-04 | ¥811,363 | |
L | TA10-015-26-04 | ¥820,636 |
NextGen Enviro-Therm シリーズ エアコン
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SCE-NG2320B460V | ¥872,563 | 見積依頼 |
B | SCE-NG2320B230V | ¥747,381 | 見積依頼 |
C | SCE-NG1195B120V | ¥693,600 | 見積依頼 |
D | SCE-NG1195B230V | ¥673,818 | 見積依頼 |
E | SCE-NG1870B230V | ¥747,381 | 見積依頼 |
F | SCE-NG2320B120V | ¥861,436 | 見積依頼 |
G | SCE-NG2970B230V | ¥848,454 | 見積依頼 |
H | SCE-NG1870B120V | ¥861,436 | 見積依頼 |
I | SCE-NG2970B120V | ¥953,854 | 見積依頼 |
J | SCE-NG2970B460V | ¥1,005,472 | 見積依頼 |
ポータブルエアコン
形式 | モデル | NEMA構成 | アンプ | エリア(平方フィート) | 相 | 電源コードの長さ | 騒音レベル | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | クラシック40 | ¥1,569,969 | |||||||||
B | クライメート プロ K36 | ¥1,683,977 | |||||||||
C | クライメート プロ X14 | ¥842,970 | 見積依頼 | ||||||||
D | クライメート プロ K12 | ¥898,418 | 見積依頼 | ||||||||
E | クライメート プロ K18 | ¥951,976 | 見積依頼 | ||||||||
F | クライメート プロ K24 | ¥1,181,772 | 見積依頼 |
頑丈なポータブルエアコン
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | クライメートプロ D18 | ¥1,446,415 | |
B | クライメート プロ K60 | ¥2,635,775 | |
C | クライメート プロ X26 | ¥1,152,211 | |
D | クライメートプロ D12 | ¥1,145,876 | |
E | クライメート プロ X20 | ¥977,918 | |
B | クライメート プロ K63 | ¥3,158,634 |
自立ダクト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
481744-0062 | CE9JMU | ¥36,834 |
コンデンサーエアプレナム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
484350-1160 | CF2LVF | ¥83,108 |
セルリングタイルキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
484490-1030 | CF2NCT | ¥59,451 |
凝縮ポンプキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
484789-0220 | CF2LVB | ¥50,740 |
ポータブルエアコン、14000BTU冷却能力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ZHP14DA | CE6MYL | ¥355,454 |
ポータブルエアコン12000Btuh 120v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SRCOOL12K | AF2DGJ | ¥267,898 |
ポータブルエアコン、4000 Btuh、100 ~ 150 平方フィート、115V AC、5-15P、48/50/51 Dba
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FFPA0822U1 | CP6FVX | ¥57,400 |
ポータブルエアコン、1042W、115VAC、R32冷媒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ZCP12DB | CH6TAB | ¥196,186 | 詳細を参照してください。 |
ポータブルエアコン
Raptor Supplies のようなブランドからのポータブルエアコンの広い範囲を提供しています フレデリック、Koldwave、 デイトン、MovincoolとTripp Liteは、熱気の排気を屋外に排出し、快適な屋内気候を維持するためにダクトで接続されています。 軽量のポータブルエアコンは、オペレーターが完全にカスタマイズするのに役立つプログラム可能なリモコンを備えています。 一方、ダクトレスの頑丈なユニットは、工場、倉庫、屋外イベントでスポット冷却を提供し、簡単に操作できるようにホイールが装備されています。 選択されたモデルは、プラグタイプの取り付けとさらに統合されており、迅速な設置が可能で、最大3および1 BtuHの冷房および暖房能力を備えた14000-in-10000操作(空調、暖房、除湿)を提供します。 10.187から49インチの範囲の深さで利用可能なこれらのポータブルエアコンの配列から選択してください。
よくある質問
ポータブルエアコンをリセットするにはどうすればよいですか?
- まずはエアコンを停止することから始めます。 回路ブレーカー パネルに移動し、AC ユニットに電力を供給しているブレーカーをオフにします。
- リセットボタンを特定します。
- ほとんどのエアコンにはリセットボタンが標準装備されています。
- リセット ボタンを 3 ~ 5 秒間押し続けてから放します。
- 次に、エアコンを再接続して電源を回復します。
最大限の効率を得るには、ポータブルエアコンを適切に設置するにはどうすればよいですか?
付属の窓キットを使用してユニットを窓や通気口の近くに置き、暖気の侵入を防ぐために隙間を密閉して、確実に設置してください。 ユニットを水平な面に置き、直射日光を避けることも効率を高めることができます。
ポータブルエアコンを使用する際に考慮すべき安全上の注意事項はありますか?
ユニットが安定した面に置かれていることを確認し、電気回路に過負荷がかからないようにしてください。 また、屋外の害虫やゴミの侵入を防ぐため、ユニットの排気ホースの位置に注意してください。
詳細はこちら
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ジェネレータ
- 交通安全
- 土壌試験
- 溶接洗浄
- 校正ソリューション
- アルミメッキフードグローブとスリーブ
- 刻み付きノブ
- Cフックパイプリフター
- ドックとメザニンゲート
- CENTURY 1/2 インチシャフト径ベルトドライブモーター
- DAYTON 屋内ダクト炉、BtuH入力300000
- LAMP 隠されたヒンジフリースイング
- PANDUIT 絶縁クリンパー
- FERVI はんだごて
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、コルクシール
- SPEARS VALVES バタフライバルブ CPVC 標準バルブオーバーホールキット、ディスク付き、FKM
- ADB HOIST RINGS MFG. Spin-N-Lok XT ホイスト
- EATON Power Xpert シリーズ マルチポイント メーター
- ABILITY ONE ダストモップヘッド