ハッベル配線デバイス-KELLEMS LINKOSITY ティー、20A
形式 | モデル | アンペアAC | ゲージ/導体 | プラグタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TX2306002304B00 | 20 | 12/10 | 6線式および4線式 | スーパーニュートラル、絶縁接地、B相タップ | ¥46,121 | |
A | TX2306002304C00 | 20 | 12/10 | 6線式および4線式 | スーパーニュートラル、孤立した地面、Cフェーズタップ | ¥51,813 | |
A | TX2306002304A00 | 20 | 12/10 | 6線式および4線式 | スーパーニュートラル、絶縁接地、フェーズタップ | ¥37,965 | |
A | TX2003002003T00 | 20 | - | 3ワイヤー | フィードスルー | ¥31,010 | |
A | TX2304002304T00 | 20 | 12 | 4ワイヤー | フィードスルー、隔離された地面 | ¥39,979 | |
A | TX2306002306T00 | 20 | 12/10 | 6ワイヤー | フィードスルー、スーパーニュートラル、孤立した地面 | ¥50,186 | |
A | TX3004003004T00 | 30 | 10 | 4ワイヤー | フィードスルー | ¥43,041 |
LINKOSITY Tシャツ、20A
Hubbell Wiring Device-Kellems LINKOSITY ティーは、2 つの電源コンセントを介して 4 つの回路に電力を供給するように設計されています。 これらの T シャツは、接続用の 4 つのオス レセプタクルと 6 つのメス レセプタクル、および導電性のための銅導体を備えています。 オスのレセプタクルには溝があり、メスのレセプタクルには安全に取り付けるための回転クリップが付いています。 NEMA XNUMXX 定格を取得しており、塵、水、腐食に対する保護を保証します。 XNUMX ポールと XNUMX ポールで利用できる幅広い LINKOSITY T シャツからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- GFCI レセプタクル
- 窓拭き装置
- ケーブル制御ガス遮断弁
- 除染シャワー
- シュリンクラップバンド
- ボルト
- ガス溶接装置
- 聴覚保護
- 自動車のクリーニング/外観
- マリンポンプとRVポンプ
- JESSUP MANUFACTURING シリコンカーバイド滑り止めトレッド、ストリップ
- SMC VALVES ソレノイドエアコントロールバルブ4方向、3位置
- HAYWARD SVシリーズ電磁弁
- APEX-TOOLS 高トルクパワーインサートビット
- DUCTMATE スナップロックパイプ9インチゲージ
- GENERAL PIPE CLEANERS ハンディエレクトリックシリーズチャックアセンブリ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 16-8 Un
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ユニオン ボール バルブ、レギュラー スタイル、ソケットおよびネジ付き端、FKM
- GOULDS WATER TECHNOLOGY シール
- INGERSOLL-RAND 油/水分離器