HAYWARDSVシリーズソレノイドバルブ
形式 | モデル | ボディ材質 | 体積係数 | 最大流体温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SV20100STV | CPVC | 3.80 | 190度F | 6.625 " | 5.5 " | 1" | バイトン | ¥142,234 | |
A | SV20050STV | CPVC | 2.30 | 190度F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | バイトン | ¥99,209 | |
A | SV20075STV | CPVC | 3.20 | 190度F | 6.625 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | バイトン | ¥131,662 | |
A | SV20050STE | CPVC | 2.30 | 190度F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | EPDM | ¥94,615 | |
A | SV20075STE | CPVC | 3.20 | 190度F | 6.625 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | EPDM | ¥127,111 | |
A | SV20100STE | CPVC | 3.80 | 190度F | 6.625 " | 5.5 " | 1" | EPDM | ¥137,623 | |
A | SV10075STV | PVC | 3.20 | 140度F | 6.625 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | バイトン | ¥121,662 | |
A | SV10050STV | PVC | 2.30 | 140度F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | バイトン | ¥89,942 | |
A | SV10050STE | PVC | 2.30 | 140度F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | EPDM | ¥88,395 | |
B | SV10075STE | PVC | 3.20 | 140度F | 6.625 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | EPDM | ¥118,968 | |
A | SV10100STE | PVC | 3.80 | 140度F | 6.625 " | 5.5 " | 1" | EPDM | ¥128,103 | |
A | SV10100STV | PVC | 3.80 | 140度F | 6.625 " | 5.5 " | 1" | バイトン | ¥134,873 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マシンスタンド
- ツールビット
- チェーンドアガード
- フォークマウントドラム処理装置
- グリル
- ベアリング
- 圧力と真空の測定
- クランプ
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- HVACテスト機器
- GRACO エアレススプレーガン
- APPROVED VENDOR スケジュール80、304ステンレス鋼管
- BERNER ロープロファイルエアカーテン
- VESTIL ライトロードリフト
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビンウィンドウをクリア
- USA SEALING ロッドストック、37psi引張強度
- NOTRAX マルチマットIIウェットエリアマット
- HOFFMAN Syspend 180 Max シリーズ水平パネル
- ENERPAC FTEシリーズ ボルトテンショナー
- BROWNING TGC400、TGC800シリーズ ブッシングキット