フォークマウントドラム処理装置
フォーク取り付けドラム処理装置はフォークに取り付けられており、フォークリフトでスチールドラムやポリドラムを持ち上げて運ぶことができます。これらの機器には、ドラムリフター、スタッカー、キャリア、ドラムグラブ、...続きを読む
フォークリフト-Karriers
DCRシリーズ 経済的なドラム輸送機
形式 | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCR-880-H-DC | ¥944,393 | ||||||||
B | DCR-880-H-HP-DC | ¥940,928 | ||||||||
C | DCR-880-H | ¥343,304 | ||||||||
D | DCR-880-M | ¥290,202 | ||||||||
E | DCR-880-H-HP | ¥361,633 |
DGDシリーズ ドラムグリッパー
DGSシリーズ ドラムグリッパー
フォークマウントドラム処理装置
フォークマウントドラムリフター
形式 | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMDDL-3000 | ¥1,140,755 | ||||||||
B | FMDDL-4000 | ¥1,526,031 | ||||||||
C | FMDDL-1700 | ¥436,964 |
Morstakシリーズのドラムラッカー
バリューフォークトラックドラムリフターとティルター
ウェスコフォークドラムリフターとティルターは、オイルドラムの操作と注入/ディスペンス操作を簡単にするように設計されています。 それらはロックネジの助けを借りてフォークリフトにしっかりと固定することができます。 これらのドラムリフターとティルターは、最大1400ポンドのドラムを処理できる溶接鋼構造を備えています。回転ホイールと頑丈なスチールチェーンが装備されており、注入/ディスペンスを制御できます。 26.75インチと30.375インチの長さで利用可能なこれらのリフターとティルターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ウェスコフォークドラムリフターとティルターは、オイルドラムの操作と注入/ディスペンス操作を簡単にするように設計されています。 それらはロックネジの助けを借りてフォークリフトにしっかりと固定することができます。 これらのドラムリフターとティルターは、最大1400ポンドのドラムを処理できる溶接鋼構造を備えています。回転ホイールと頑丈なスチールチェーンが装備されており、注入/ディスペンスを制御できます。 26.75インチと30.375インチの長さで利用可能なこれらのリフターとティルターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
スチールドラム用フォークマウントドラムリフター
形式 | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29PH17XNUMX | ¥906,805 | ||||||||
B | 29PH23XNUMX | ¥366,409 |
フォークリフトドラムキャリア
FMDL シリーズ フォーク マウント ドラム リフター
FPDL シリーズ フォーク マウント ドラム ハンドラ
ユニバーサルメカニカルドラムフォークリフトアタッチメント
標準フォークリフト搭載ドラムハンドラー
形式 | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2-DCMJ-BC-ADJ-SOM | - | 見積依頼 | |||||||
B | 4-FTA-BC-ADJ-SOM | - | 見積依頼 | |||||||
C | 1-FTA-BC-ADJ-SOM | ¥729,454 | 見積依頼 | |||||||
D | 2-FTA-BC-ADJ-SOM | ¥1,211,636 | 見積依頼 | |||||||
E | 1-CM-FTA-BC | - | 見積依頼 | |||||||
F | 1-CM-DCMJ-BC | - | 見積依頼 | |||||||
G | 1-DCMJ-BC-ADJ-SOM | - | 見積依頼 | |||||||
H | 2-CM-DCMJ-BC | - | 見積依頼 | |||||||
I | 1-FTA-PNC-BC-ADJ-SOM | - | 見積依頼 | |||||||
J | 2-CM-FTA-BC | - | 見積依頼 |
大量生産フォークリフト搭載型ドラムハンドラー
Morspeed 1000 シリーズ フォークリフト ドラム ハンドラー アタッチメント
FDGシリーズフォークマウントドラムグリッパー
頑丈なフォークリフトに取り付けられたドラムハンドラー
形式 | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-DCM-BC-ADJ-SOM | ¥890,181 | 見積依頼 | |||||||
B | 4-DCM-BC-ADJ-SOM | - | 見積依頼 | |||||||
C | 1-DCM-BC-ADJ-SOM-QC | - | 見積依頼 | |||||||
D | 2-DCM-BC-ADJ-SOM | ¥1,458,909 | 見積依頼 | |||||||
E | 3-DCM-BC-ADJ-SOM | - | 見積依頼 | |||||||
F | 2-CM-DCM-BC | - | 見積依頼 | |||||||
G | 2-DCM-BC-ADJ-SOM-QC | - | 見積依頼 | |||||||
H | 1-CM-DCM-BC | - | 見積依頼 |
パワードドラムフォークリフトアタッチメント
軽量フォークリフト取り付けドラムハンドラー
形式 | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LD-2 | 見積依頼 | |||||||
B | JR-CM | 見積依頼 | |||||||
C | LD-1 | 見積依頼 | |||||||
D | 1-LEO-100XNUMX-SOM | 見積依頼 | |||||||
E | 2-LEO-100XNUMX-SOM | 見積依頼 |
スチールドラム用フォークマウントドラムグラブ
形式 | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21VG49 | ¥194,318 | ||||||||
B | 21VG50 | ¥163,792 | ||||||||
C | 21VG41 | ¥125,608 | ||||||||
D | 21VG42 | ¥94,415 | ||||||||
E | 21VG46 | ¥127,347 | ||||||||
F | 21VG45 | ¥122,686 | ||||||||
G | 29PH19XNUMX | ¥94,505 | ||||||||
H | 29PH21XNUMX | ¥493,680 | ||||||||
I | 21VG39 | ¥101,058 | ||||||||
J | 21VG40 | ¥163,552 | ||||||||
K | 29PH20XNUMX | ¥372,878 | ||||||||
D | 21VG43 | ¥331,495 | ||||||||
L | 21VG54 | ¥137,759 | ||||||||
M | 29PH22XNUMX | ¥602,892 |
フォークマウントドラム処理装置
フォークリフトがスチールドラムとポリドラムを持ち上げて運ぶことができるように、フォークに取り付けられたドラム処理装置がフォークに取り付けられています。 機器には、ドラムリフター、スタッカー、キャリア、ドラムグラブ、手袋、ドラムグリップ、フォークリフトフォーク、ドラムハンドラー、ラッカー、ゲーターベルトが含まれます。 Raptor Supplies Dayton、 バレークラフトモース、 ウエスコ とVestil。 モース フォークリフトドラムハンドラーは、ドラムをどちらの方向にも360度回転できる回転子と、ドラムの傾きを制御するプルチェーンを備えています。 これらのドラムハンドラーには、ドラムをホルダーに手動で固定するためのシンチチェーンとラチェットタイトナーが付属しています。 フォークマウントドラムグリッパー ヴェスティル フォークトラックのシートを離れることなく、オペレーターが2500つまたはXNUMXつのオープンヘッドおよびクローズドヘッドのスチールドラムを持ち上げることができます。これらのドラムグリッパーは、ドラムの周りをしっかりとグリップするナックルグリップシステムを備えているため、ドラムを安全に空中に持ち上げることができます。 。 最大XNUMXポンドの最大耐荷重で利用可能なフォークマウントドラム処理装置の広い範囲から選択してください。
よくある質問
XNUMXつのドラム缶を同時に持ち上げることはできますか?
はい、モースはXNUMXつのドラムを同時に持ち上げることができる複数のフォークリフトドラムアタッチメントを提供しています。
ウェスコゲーターグリップとは何ですか?
Wesco Gator Gripsは、フォークリフトの運転手/ユーザーが席を離れることなくドラムを自動的にピックアップするために使用されます。 また、特許取得済みのAuto Grip Lock機能を備えており、起伏の多い地形でも、ジョーを自動的にロックし、ドラムを確実にロックします。
これらのフォークに取り付けられたドラム処理装置の耐荷重はどのくらいですか?
これらのフォークリフトドラムアタッチメントは、700〜4000ポンドの範囲の荷重を持ち上げることができます。
Vestil FDG シリーズ フォーク取り付けドラム グリッパーを取り付けて操作するにはどうすればよいですか?
ドラムグリッパーをフォークリフトのフォーク上にスライドさせて所定の位置に固定し、アームをドラムの周りに巻き付けます。 グリッパーは手動または油圧制御によって操作できますが、その概要についてはユーザーマニュアルにも記載されています。
ドラムリフターフォークリフトアタッチメントを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
オペレーターは、ドラムを正しく固定し、持ち上げや輸送中の安定性を維持するなど、適切な使用法について訓練を受ける必要があります。 アタッチメントの摩耗や損傷を定期的に検査することも重要です。
詳細はこちら
- 懐中電灯
- 識別製品
- 動力伝達ベルト
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- オイルクーラー
- 端子台アクセサリ
- 溶接テーブル
- アブレイシブブラスターアクセサリー
- スプラッシュシールドスターターキット
- コイルとカーペットのリフティングラム
- PARKER 男性用ランTシャツ、コンプレッション
- WEILER エクストラコースグレードフラップディスク
- ANVIL パイプストラップ
- SPEARS VALVES カウンターバランス付きポリプロピレン工業用スイングチェックバルブ、EPDM
- CHICAGO FAUCETS カートリッジステムワッシャー
- INGERSOLL-RAND アンビル
- GRAINGER 高視認性ベスト、メッシュポリエステル、ジッパー、ライム、ANSI クラス 3
- SQUARE D 屋内配線路
- HOBART コード
- HOBART ホイール