入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | CPVC |
体積係数 | 3.20 |
コイルエンクロージャー | 防水の |
電気的接続 | 1 / 2 "コンジット |
Hz | 50 |
マックス。 流量 | 5 FPS |
最大流体温度 | 190度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 4 |
操作 | 直動式 |
オリフィス径 | 3 / 64 " |
全体の高さ | 6.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5 5 / 16 " |
全幅 | 3" |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
安全な作業水圧 | 120のプサイ |
シール材 | バイトン |
UPC | 610377728676 |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 110 VAC |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 体積係数 | 最大流体温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV10050STV | PVC | 2.30 | 140度F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | バイトン | ¥89,942 | |
SV10075STV | PVC | 3.20 | 140度F | 6.625 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | バイトン | ¥121,662 | |
SV10100STV | PVC | 3.80 | 140度F | 6.625 " | 5.5 " | 1" | バイトン | ¥134,873 | |
SV10050STE | PVC | 2.30 | 140度F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | EPDM | ¥88,395 | |
SV10075STE | PVC | 3.20 | 140度F | 6.625 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | EPDM | ¥118,968 | |
SV10100STE | PVC | 3.80 | 140度F | 6.625 " | 5.5 " | 1" | EPDM | ¥128,103 | |
SV20050STV | CPVC | 2.30 | 190度F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | バイトン | ¥99,209 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。