スイベルコネクタ
形式 | モデル | サイズ | |
---|---|---|---|
A | ES145-1 / 2 | 見積依頼 | |
A | ES145-3 / 8 | 見積依頼 |
スイベルコネクタ
スイベルコネクタ、MNPTホース接続
Speedaireスイベルコネクタは、エアツールおよびエアホースで使用するように設計されています。 それらは回転または旋回して、気送管ラインの回転と圧縮を取り除きます。 これらのスイベルコネクタは、互換性のあるエアホースとチューブに取り付けて、空気圧工具の使用を改善し、良好な空気の流れを維持します。 1/4および3/8インチのバーブサイズで利用可能なこれらのスイベルコネクタの範囲から選択してください。
Speedaireスイベルコネクタは、エアツールおよびエアホースで使用するように設計されています。 それらは回転または旋回して、気送管ラインの回転と圧縮を取り除きます。 これらのスイベルコネクタは、互換性のあるエアホースとチューブに取り付けて、空気圧工具の使用を改善し、良好な空気の流れを維持します。 1/4および3/8インチのバーブサイズで利用可能なこれらのスイベルコネクタの範囲から選択してください。
インレットスイベルコネクタ
Air Systems International の入口スイベル コネクタは、空気圧チューブ ラインのねじれや圧縮を除去するために使用される HEPA 真空フィルター アクセサリです。 これらの回転コネクタは、互換性のあるエア ホースとチューブを接続して、空圧ツールの使用を強化し、最適なエアフローを維持します。 外径は 1.5 インチと 2 インチがあります。
Air Systems International の入口スイベル コネクタは、空気圧チューブ ラインのねじれや圧縮を除去するために使用される HEPA 真空フィルター アクセサリです。 これらの回転コネクタは、互換性のあるエア ホースとチューブを接続して、空圧ツールの使用を強化し、最適なエアフローを維持します。 外径は 1.5 インチと 2 インチがあります。
スイベルナット
Texas Pneumatic Tools スイベル ナットは、ワークピースを動かしたり傷つけたりすることなく、緩んだフランジ ベースを締め付けるように設計されています。 選択されたスイベル ナットには、雄フランジと雌フランジの間に漏れ防止シールを提供する O リングが装備されています。
Texas Pneumatic Tools スイベル ナットは、ワークピースを動かしたり傷つけたりすることなく、緩んだフランジ ベースを締め付けるように設計されています。 選択されたスイベル ナットには、雄フランジと雌フランジの間に漏れ防止シールを提供する O リングが装備されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 103 | ¥7,280 | 見積依頼 |
B | 6113 | ¥7,691 | 見積依頼 |
C | 95090 | ¥270 | 見積依頼 |
D | 423014 | ¥367 | 見積依頼 |
E | R-000530 | ¥7,605 | 見積依頼 |
A | SI6036 | ¥7,280 | 見積依頼 |
F | SI7512 | ¥12,603 | 見積依頼 |
G | TX-00986-3 | ¥1,557 | 見積依頼 |
H | TX-01087-3 | ¥1,557 | 見積依頼 |
I | 3373 | ¥7,280 | 見積依頼 |
J | TX-00988-3 | ¥1,395 | 見積依頼 |
K | 91881 | ¥367 | 見積依頼 |
K | 66937 | ¥367 | 見積依頼 |
L | 423013 | ¥12,603 | 見積依頼 |
K | 131102002 | ¥367 | 見積依頼 |
M | 410201390 | ¥7,691 | 見積依頼 |
N | 410231390 | ¥13,328 | 見積依頼 |
A | 410271390 | ¥7,280 | 見積依頼 |
A | 43099A | ¥8,632 | 見積依頼 |
A | PB60-36 | ¥10,515 | 見積依頼 |
O | R-075599 | ¥8,806 | 見積依頼 |
A | SI6436 | ¥13,328 | 見積依頼 |
C | 83038 | ¥270 | 見積依頼 |
A | 66936 | ¥7,280 | 見積依頼 |
A | 167 | ¥10,515 | 見積依頼 |
エアインレットスイベルナット
スイベルコネクタ3/4インチNPTステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9023 | AH6XGM | ¥102,843 |
スイベルコネクタ産業用、1/4インチMnpt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14UMNMH05 | AC9VYJ | ¥7,851 |
スイベルコネクタ1/4(m)npt x3 / 8バーブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
30E603 | AC4LLY | ¥1,381 |
スイベルフィッティング、3/8 インチ FNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
38NFNMH05 | CE8NCZ | ¥9,527 | 詳細を参照してください。 |
スイベルホース継手、3/8インチMNPT x 1/4インチバーブ、5パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-99681-3 | CD8TWW | ¥2,108 | 詳細を参照してください。 |
スイベルホースフィッティング、1/4インチMNPT x 1/4インチFNPT、5パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-99681-1 | CD8TWU | ¥2,027 | 詳細を参照してください。 |
スイベルホースフィッティング、1/4 x 1/4インチMNPT、5パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-99681 | CD8TWT | ¥2,040 | 詳細を参照してください。 |
Tスタイルスイベルホースフィッティング、1/4インチFNPT、5パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-99681-9 | CD8TKP | ¥2,120 | 詳細を参照してください。 |
可変角度スイベル、1/4インチMNPT x Aスタイルプラグ、5個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-99681-6 | CD8TKM | ¥2,058 | 詳細を参照してください。 |
可変角度スイベル、1/4インチMNPT x Mスタイルプラグ、5個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-99681-4 | CD8TKK | ¥2,046 | 詳細を参照してください。 |
流量制御およびゲージ付きスイベルホース継手、1/4 インチ NPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-657-3 | CD8TCK | ¥6,592 | 詳細を参照してください。 |
フロー制御付きスイベルホースフィッティングコネクタ、1/4インチNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-657-2 | CD8TCJ | ¥3,767 | 詳細を参照してください。 |
スイベルホースフィッティングコネクタ、3/8インチNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-657-1 | CD8TCH | ¥3,257 | 詳細を参照してください。 |
スイベルホースフィッティングコネクタ、1/4インチNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-657 | CD8TCG | ¥2,973 | 詳細を参照してください。 |
フルスイベルホースバーブエンド、1/4インチMNPT x 3/8インチ、10個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-658-1 | CD8TTG | - | 見積依頼 |
スイベルコネクタ
スイベルコネクタは、空気圧工具(サンダー、接着剤およびステープルガン、バッファまたはドリル)をエアラインおよびホースに接続するのに適しています。 Raptor Supplies 幅広いダイナブレイドを提供しており、 スピードエア、Exair、Guardair、 エア システムズ インターナショナル、Milton Industries および Texas Pneumatic Tools コネクタは、150 ~ 250 psi の範囲の圧力に耐えられるスチール/アルミニウム構造を特徴としています。 ガーデア スイベルコネクタには、45度および360度の回転可能な柔軟性を提供して供給ラインのねじれを防ぐための二重回転ポイントが装備されています。 これらのユニットには、ジョイントをほこりや破片から保護するための一体型スチールダストカバーと、漏れや接続の緩みをなくすために雄ネジに事前に塗布されたシーラントがあります。 1 / 4、3 / 4、3 / 8インチのパイプサイズオプションで利用可能なこれらのスイベルジョイントコネクタの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- こぼれ防止用品
- ガス検知
- 空気の動き
- ギアリング
- ワイヤークロス
- 超硬穴カッター
- ラックアクセサリー
- ドリルプレスガード
- 熱ユニット
- 土壌コアサンプリングキット
- PARKER エルボー、90度、炭素鋼
- NORTON ABRASIVES シングルグリットシャープニングベンチストーン
- MICRO 100 ルーターシングルフルートプラスチック
- DYNALON スクレーパー攪拌パドルHdpe
- K-FLEX USA シート断熱材
- COOPER B-LINE B167 シリーズ XNUMX 穴接続クレビス
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ フィラー パネル キット
- APOLLO VALVES 60-900シリーズ真ちゅう製グローブバルブ、FNPT
- PANDUIT 配線ダクト切断工具
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS プラスドライバー