入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルコネクタ |
ホース接続 | (M)NPT x(M)NPT |
インレット | 1 / 4 "NPT |
長さ | 2.5 " |
材料 | アルミニウム |
アウトレット | 1 / 4 "NPT |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホース接続 | インレット | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
95461 | (M)NPT x(F)NPT | 3 / 8 "NPT | 3 / 8 " | ¥21,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。