リフトオールスリングワイヤーロープ
形式 | モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | ロープ径 | 垂直ヒッチ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38IEEX8 | 5,800ポンド。 | 2200ポンド | 3 / 8 " | 2800ポンド | ¥7,671 | |
A | 12IEEX8 | 10,200ポンド。 | 3800ポンド | 1 / 2 " | 5000ポンド | ¥10,382 | |
A | 58IEEX8 | 15,600ポンド。 | 5800ポンド | 5 / 8 " | 7800ポンド | ¥15,425 | |
A | 34IEEX8 | 22,000ポンド。 | 8200ポンド | 3 / 4 " | 11,200ポンド | ¥22,701 |
スリングワイヤーロープ
リフトオール ワイヤ ロープ スリングは、鉄鋼倉庫、金属加工工場、建設現場で、伸びることなく荷物の周りをしっかりと掴むように設計されています。 これらのロープ スリングは、最大 22000 ポンドのバスケット ヒッチ容量と華氏 -60 度から 400 度の範囲の温度に対応する、アイアンドアイ スリング設計のスチール構造を特徴としています。 これらには、トレーサビリティとOSHA規格への準拠のために定格容量とシリアル番号を識別するためのTuff-Tagが装備されています。 これらのワイヤ ロープ スリングは幅広いラインナップからお選びいただけます。チョーカーと垂直ヒッチの最大容量は 8200 ポンドと 11200 ポンドです。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 温水ユニットヒーター
- 軸流ファンアクセサリ
- ガス壁炉
- 閉所換気ダクト
- 真ちゅう製チューブ
- こぼれ防止用品
- 排気ファン
- 溶接用品
- ドアハードウェア
- 集計テスト
- PARKER ブランチティー、FNPT x FNPT x MNPT、炭素鋼
- UNGER ウィンドウスクレーパー
- NATIONAL GUARD ネオプレンウェザーストリップ
- RAE 空港舗装ステンシル、X
- BUSSMANN 非シリーズクラスHヒューズ
- EDWARDS SIGNALING 危険な場所の壁のストロボ
- MASTER MAGNETICS リリース付きハングタイプスイーパー
- CLC ツールバッグ
- APACHE HOSE & BELTING CO INC コンベヤーベルト5プライ
- KESON ポケットテープメジャー