コンタクトアーム付きニトロファイル研磨ベルトツール
この多目的ツールは、鋭利な金属エッジ、錆びたボルトや溶接部の研削だけでなく、スカッフィング、ブレンディング、コンタリング用途にも使用できるように設計されています。 研磨ベルトを保持し、ワークピース上でガイドする多用途の接触アームが含まれています。 軽量設計により持ち運びが容易で、ヘッドが 360 度回転するため、使用中に最も効果的な位置を確保できます。 ユニットにはベルトガードが含まれており、研磨材を素早く交換できます。
1969 年以来、Dynabrade は自動車、航空宇宙、金属加工、木工、海洋産業で使用される研磨電動工具、関連アクセサリ、集塵システムの設計と製造を行っています。 同社は米国ニューヨーク州クラレンスに本社を置いています。 続きを読む
角の内側のブレンド、チューブの研磨、旋盤作業の仕上げ寸法、構造用鋼のバリ取りに最適です。 25000rpmの最大自由速度と複合材/ゴム製ハウジングを備えています
さびたマフラーテールパイプを効率的に除去し、板金、ナット、ボルトを切断するために広く使用されています。 アルミニウムまたは冷間圧延鋼のガード、フロント/リア/サイドエキゾースト、20000rpmの最大フリースピードを備えています
金属、木材、プラスチックなどの硬い表面を研削および平滑化するのに適した工業用/軽量エアディスクサンダーが含まれています。 ゴム製または複合ハンドルと25000rpmの最大自由速度定格を備えています
自動車、基本的なメンテナンス、および軽量生産アプリケーションに適した高性能インラインおよびピストルグリップエアドリル。 0.4、0.5、0.7 hpのバリエーションがあり、最大自由速度定格は20000rpmです。
一般的に、マシンマークやEDMスケールの除去、およびダイカスト金型の石打ちに使用されます。 複合ハウジング、内蔵エアフローレギュレーター、および安全ロックレバーを備えており、動作するには90psiの空気圧が必要です。
PSAコーティングされた不織布ナイロンシートとロールを使用し、最大自由速度定格は20000rpmです。 さまざまな長さと全負荷cfm定格で利用可能
金属ワークの切断や成形、溶接後の接合部の平滑化、塗料やプライマーの剥離に広く使用されています。 空気の多様性と空気仕上げキットも利用可能
合金、金属、木材、ガラス、グラファイト、樹脂など、さまざまな表面での輪郭のブレンド、精密なバリ取り、スムージング、仕上げに適しています。 より良い制御のための滑り止めゴムグリップと100000rpmの最大自由速度定格を備えたアルミニウム/スチールハウジングを備えています
硬い表面(金属、コンクリート、花崗岩など)、ワークピース、またはカウンタートップを磨いて美しい輝きを与えるために使用されます。 12000 rpmの最大自由速度定格を備え、さまざまなホースとパッドのサイズ、および全長で提供されます
Dynabrade は、航空宇宙、防衛、溶接、木工産業の用途向けに、OSHA および ANSI 準拠の研磨電動工具を製造しています。 Dynabrade 製品カタログには、グラインダー、カッター、サンダー、ドリル、コネクタ、ポリッシャー、バッファー、カップリング、彫刻機が含まれています。 工業用/軽量の高速エアディスクサンダーは、金属、木製、またはプラスチックの表面の研削と平滑化を支援するように設計されています。 これらの Dynabrade サンダーは、複合材またはゴム製のハウジング、最大 25000 のフリースピード rpm 定格、フロント / サイド / リア / 回転排気、ロック式パッド、強力なモーターを備えています。
同社は、直角研削だけでなく、バリ取り、切断、面取り、サンディングに適したタイプ 27 エア駆動アングル グラインダーも提供しています。 ゴム製グリップ付きアルミニウムハンドル、安全ロック、1.3 馬力モーター、最大 rpm 定格 12000 を備えています。 90 psi の空気圧が必要です。 これらの Dynabrade グラインダーや、ダウンドラフト テーブル、ディスク バックアップ パッド、エア ルーターなどのその他の製品の幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dynabrade MPN は、サンダー、グラインダー、エアポリッシャー、バッファーの同等の Chicago Pneumatic、Ingersoll-Rand、および Speedaire モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Dynabrade 製品が利用可能です。
これらの Dynabrade 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
これらのベルトは、ブレンダーやサンダーなどの電動工具と組み合わせて、ブレンディング、洗浄、バリ取り、仕上げなどの用途に使用するように設計されています。 研磨剤がコーティングされた不織布素材で作られています。...続きを見る
これらの空気動力オービタルサンダーは、金属加工、木工加工、複合材料製造などの産業用途での精密なサンディング用途に使用されます。 高性能の機能が備わっています。...続きを見る
さまざまな表面から塵、酸化物、スケール、頑強なコーティングを除去するように設計された DynaPeen 接着ショット フラップ アセンブリを使用しています。 高速で動作するため、表面コーティングを迅速に除去できます。 それは...続きを見る
この多目的ツールは、鋭利な金属エッジ、錆びたボルトや溶接部の研削だけでなく、スカッフィング、ブレンディング、コンタリング用途にも使用できるように設計されています。 研磨ベルトを保持し、ワークピース上でガイドする多用途の接触アームが含まれています。 軽量設計により持ち運びが容易で、ヘッドが 360 度回転するため、使用中に最も効果的な位置を確保できます。 ユニットにはベルトガードが含まれており、研磨材を素早く交換できます。
サンダーには集塵システムが装備されており、サンディングプロセス中に発生する塵や破片を捕集します。 これは視認性の向上と清掃時間の短縮にも役立ちます。
Dynabrade のダウンドラフト テーブルは、ほこりやその他の浮遊粒子をオペレーターの呼吸ゾーンや作業面から下に引き離し、より清潔で健康的な環境を提供します。 これらは溶接、研削、研磨、研磨、切断などの用途によく使用されます。