EATON 70422 シリーズ 開回路ピストン ポンプ
Eaton 70422 シリーズ オープン回路ピストン ポンプは、バックホー、ケーブル プラウ、クレーン、ダンプ トラック リフト、鉱山機械、舗装機などの洗浄および吊り上げ用途に適しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 70422-LAH | ¥763,062 | 見積依頼
|
B | 70422-REK | ¥843,383 | 見積依頼
|
C | 70452-RAM | ¥826,050 | 見積依頼
|
D | 70422ラグ | ¥732,859 | 見積依頼
|
B | 70422-RCB | ¥732,859 | 見積依頼
|
C | 70422-ラット | ¥732,859 | 見積依頼
|
A | 70422-LAZ | ¥763,062 | 見積依頼
|
E | 70422-RCG | ¥763,062 | 見積依頼
|
D | 70422-ラウ | ¥763,062 | 見積依頼
|
特徴
- ポンプ出口ポートのシステム圧力が事前に設定された最大圧力を超えた場合に、ポンプ流量を自動的に低減 (または停止) する圧力流量補償器を備えています。
- ポリアクリレート シャフト シールが付属しており、高温の油、オートマチック トランスミッション、タイプ A パワー ステアリング液に対して優れた耐性を備えています。
- 機器損傷の原因となる油汚れを防ぐオイルフリー設計です。
- また、振動の影響を最小限に抑え、騒音のない動作を可能にする薄型設計も特徴です。
よくある質問
開回路ピストンポンプにはどのような取り付け方向が使用されますか?
これらのポンプは、取り付けハブと XNUMX ボルトの取り付けフランジ (SAE 規格に準拠) を使用して、任意の位置に取り付けることができます。
キャビテーションとは何ですか?
キャビテーションは吸引圧力が非常に低いときに発生し、蒸気泡の崩壊によって金属表面に浸食を引き起こし、液体が高速で後続の空間に突入し、ウォーターハンマー現象を引き起こします。
吸着スタティックヘッドとは何ですか?
入口リザーバの表面とポンプの中心線との間の高さの差です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てフード
- スチームテーブルフードパンとインセット
- ガス検知器・充電器
- スリーブベアリング
- ツイストタイ
- ポンプ制御
- チューブ継手
- 配送用品
- 熊手と栽培ツール
- 鋳鉄
- ZURN フラッシュバルブ、1-1 / 2 "スパッドカップリング
- OSG VA-3スパイラルポイントタップ、Vコーティング仕上げ
- KISSLER & CO 非 OEM シャワー ハンドル アクリル
- GRAINGER ロープ止め釘
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、30ミクロン
- APOLLO VALVES 73E-100シリーズポートボールバルブ
- ALL GEAR スーパースイフトライン ウインチ/チッパーライン
- TRI-ARC プラットフォームの手すり
- BALDOR / DODGE QDシリーズ、J、Vベルトシーブ
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、842 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機