OSG VA-3 スパイラルポイントタップ Vコーティング仕上げ
形式 | モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30102608 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 4.031 " | 12 | H3 | 0.542 " | 9 / 16 " | ¥28,239 | |
A | 30102208 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 3 13 / 16 " | 13 | H3 | 0.48 " | 1 / 2 " | ¥24,858 | |
A | 30102308 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 3 13 / 16 " | 13 | H4 | 0.48 " | 1 / 2 " | ¥24,858 | |
A | 30102508 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 3 13 / 16 " | 20 | H4 | 0.48 " | 1 / 2 " | ¥24,858 | |
A | 30102908 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 4.031 " | 18 | H4 | 0.542 " | 9 / 16 " | ¥28,239 | |
A | 30102808 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 4.031 " | 18 | H3 | 0.542 " | 9 / 16 " | ¥28,239 | |
A | 30102408 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 3 13 / 16 " | 20 | H3 | 0.48 " | 1 / 2 " | ¥24,858 | |
A | 30102708 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 4.031 " | 12 | H4 | 0.542 " | 9 / 16 " | ¥28,186 | |
A | 30101708 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.593 | 14 | H3 | 0.429 " | 7 / 16 " | ¥19,979 | |
A | 30102108 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.593 | 20 | H4 | 0.429 " | 7 / 16 " | ¥19,979 | |
A | 30101608 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.375 " | 24 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | ¥14,794 | |
A | 30101308 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.375 " | 16 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | ¥14,794 | |
A | 30101808 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.593 | 14 | H4 | 0.429 " | 7 / 16 " | ¥19,979 | |
A | 30101908 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.593 | 20 | H3 | 0.429 " | 7 / 16 " | ¥19,979 | |
A | 30101408 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.375 " | 16 | H4 | 0.367 " | 3 / 8 " | ¥14,794 | |
A | 30101508 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.375 " | 24 | H2 | 0.367 " | 3 / 8 " | ¥15,501 | |
A | 30100608 | 1" | 301 | 3 | 2.5 " | 24 | H3 | 0.255 " | #10 | ¥7,055 | |
A | 30100508 | 1" | 301 | 3 | 2.5 " | 24 | H2 | 0.255 " | #10 | ¥7,055 | |
A | 30100908 | 1.25 " | 301 | 3 | 2 15 / 16 " | 18 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | ¥9,917 | |
A | 30101108 | 1.25 " | 301 | 3 | 2 15 / 16 " | 18 | H4 | 0.381 " | 5 / 16 " | ¥9,917 | |
A | 30101208 | 1.25 " | 301 | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H2 | 0.381 " | 5 / 16 " | ¥9,917 | |
A | 30100808 | 1.125 " | 301 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | ¥9,150 | |
A | 30100708 | 1.125 " | 301 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | ¥9,150 | |
A | 30103708 | 2 7 / 32 " | 301 | 3 | 4 11 / 16 " | 16 | H3 | 0.987 " | 3 / 4 " | ¥40,285 | |
A | 30103808 | 2 7 / 32 " | 301 | 3 | 4 11 / 16 " | 16 | H4 | 0.987 " | 3 / 4 " | ¥40,515 | |
A | 30103508 | 2 7 / 32 " | 301 | 3 | 4 11 / 16 " | 10 | H3 | 0.987 " | 3 / 4 " | ¥40,515 | |
A | 30103608 | 2 7 / 32 " | 301 | 3 | 4 11 / 16 " | 10 | H5 | 0.987 " | 3 / 4 " | ¥40,515 | |
A | 30104408 | 2 9 / 16 " | 301 | 3 | 5.75 " | 8 | H4 | 1.021 " | 1" | ¥64,047 | |
A | 30104708 | 2 9 / 16 " | 301 | 3 | 5.75 " | 12 | H6 | 1.021 " | 1" | ¥64,047 | |
A | 30104508 | 2 9 / 16 " | 301 | 3 | 5.75 " | 8 | H6 | 1.021 " | 1" | ¥64,047 | |
A | 30104608 | 2 9 / 16 " | 301 | 3 | 5.75 " | 12 | H4 | 1.021 " | 1" | ¥64,047 | |
A | 30103108 | 2" | 301 | 3 | 4.25 " | 11 | H3 | 0.59 " | 5 / 8 " | ¥28,239 | |
A | 30103408 | 2" | 301 | 3 | 4.25 " | 18 | H4 | 0.59 " | 5 / 8 " | ¥28,239 | |
A | 30103308 | 2" | 301 | 3 | 4.25 " | 18 | H3 | 0.59 " | 5 / 8 " | ¥28,239 | |
A | 30103208 | 2" | 301 | 3 | 4.25 " | 11 | H4 | 0.59 " | 5 / 8 " | ¥28,186 | |
A | 30104108 | 2.5 " | 301 | 3 | 5.125 " | 9 | H5 | 0.8 " | 7 / 8 " | ¥51,915 | |
A | 34201408 | 2.5 " | 342STI | 3 | 130 mm | 2.50 mm | D5 | 20.30 mm | M22 | ¥52,119 | |
A | 30104308 | 2.5 " | 301 | 3 | 5.125 " | 14 | H4 | 0.8 " | 7 / 8 " | ¥51,915 | |
A | 30104208 | 2.5 " | 301 | 3 | 5.125 " | 14 | H3 | 0.8 " | 7 / 8 " | ¥51,818 | |
A | 30103908 | 2.5 " | 301 | 3 | 5.125 " | 9 | H3 | 0.8 " | 7 / 8 " | ¥51,915 | |
A | 34200308 | 3 / 4 " | 342STI | 3 | 53 mm | 0.50 mm | D2 | 4.10 mm | M3 | ¥7,658 | |
A | 30100108 | 5 / 8 " | 301 | 2 | 1 15 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | ¥10,276 | |
A | 30100308 | 7 / 8 " | 301 | 3 | 2.375 " | 40 | H2 | 0.194 " | #6 | ¥6,882 | |
A | 30100208 | 11 / 16 " | 301 | 2 | 2" | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | ¥8,221 | |
A | 34200108 | 14 mm | 342STI | 2 | 48 mm | 0.40 mm | D2 | 3.58 mm | M2 | ¥12,934 | |
A | 30100408 | 15 / 16 " | 301 | 3 | 2.375 " | 36 | H2 | 0.22 " | #8 | ¥6,882 | |
A | 34200208 | 16 mm | 342STI | 2 | 49 mm | 0.45 mm | D2 | 3.58 mm | M2.5 | ¥10,786 | |
A | 34200408 | 24 mm | 342STI | 3 | 60 mm | 0.70 mm | D3 | 5.60 mm | M4 | ¥7,195 | |
A | 34200508 | 25 mm | 342STI | 3 | 64 mm | 0.80 mm | D3 | 6.40 mm | M5 | ¥7,412 | |
A | 34200708 | 32 mm | 342STI | 3 | 74 mm | 1.25 mm | D3 | 9.70 mm | M8 | ¥10,006 | |
A | 34200608 | 34 mm | 342STI | 3 | 69 mm | 1.00 mm | D3 | 8.08 mm | M6 | ¥9,056 | |
A | 34200808 | 42 mm | 342STI | 3 | 86 mm | 1.50 mm | D4 | 9.30 mm | M10 | ¥14,454 | |
A | 34201008 | 46 mm | 342STI | 3 | 102 mm | 2.00 mm | D5 | 13.70 mm | M14 | ¥27,616 | |
A | 34200908 | 46 mm | 342STI | 3 | 97 mm | 1.75 mm | D4 | 12.00 mm | M12 | ¥24,137 | |
A | 34201108 | 51 mm | 342STI | 3 | 108 mm | 2.00 mm | D5 | 15.00 mm | M16 | ¥26,983 | |
A | 34201208 | 51 mm | 342STI | 3 | 108 mm | 2.50 mm | D5 | 15.00 mm | M18 | ¥34,954 | |
A | 34201308 | 56 mm | 342STI | 3 | 125 mm | 2.50 mm | D5 | 19.30 mm | M20 | ¥39,578 | |
A | 34201508 | 65 mm | 342STI | 4 | 138 mm | 3.00 mm | D6 | 22.70 mm | M24 | ¥66,068 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 液面制御弁
- 貯蔵バケツとバケツ
- 吸収パッド
- 油圧バルブエクササイザー
- 変圧器回転比テスター
- 水質検査装置およびメーター
- 作業服
- 冷凍試験装置
- 車体工具
- コンクリートとアスファルト
- STRANCO INC 車両プラカード、可燃性
- AMERICAN TORCH TIP 不可解なアセンブリ
- SCOTCHMATE クランプ
- VULCAN HART サーミスタプローブ
- ACROVYN クラッシュレール、流木、アクロヴィン、長さ240インチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアビューストア-その他の棚ビンセンター
- WRIGHT TOOL ローラーキャビネット
- HONEYWELL 空気処理システム
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ XDUS一減速減速機