定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 30103908 スパイラルポイントタッププラグ 7/8 インチ x 9 V コーティング | AG4HYN 33ZJ08

OSG 30103908 スパイラルポイントタッププラグ 7/8 インチ x 9 V コーティング

在庫あり
アイテム:AG4HYN モデル:30103908相互参照:33ZJ08

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥51,915 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了Vコーティング
リスト番号301
材料VA-3
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)5.125 "
ピッチ9
ピッチ直径の制限H3
シャンク径0.8 "
サイズ7 / 8 "
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2.5 "
ねじの種類STI

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)3.18
船の長さ(cm)13.34
船幅(cm)3.18
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの長さリスト番号フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズ価格
OSG 30100108スパイラルポイントタッププラグ#3x48Vコーティング| AG4HVM 33ZH37 301001085 / 8 "30121 15 / 16 "48H20.141 "#3¥10,276
OSG 30100208スパイラルポイントタッププラグ#4x48Vコーティング| AG4HVP 33ZH39 3010020811 / 16 "30122"48H20.141 "#4¥8,221
OSG 30100308スパイラルポイントタッププラグ#6x40Vコーティング| AG4HVR 33ZH41 301003087 / 8 "30132.375 "40H20.194 "#6¥6,882
OSG 30100408 スパイラル ポイント タップ プラグ #8x36 V コーティング | AG4HVU 33ZH43 3010040815 / 16 "30132.375 "36H20.22 "#8¥6,882
OSG 30100508スパイラルポイントタッププラグ#10x24Vコーティング| AG4HVW 33ZH45 301005081"30132.5 "24H20.255 "#10¥7,055
OSG 30100608スパイラルポイントタッププラグ#10x24Vコーティング| AG4HVY 33ZH47 301006081"30132.5 "24H30.255 "#10¥7,055
OSG30100708スパイラルポイントタッププラグ1/4インチx20Vコーティング| AG4HWA 33ZH49 301007081.125 "30132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "¥9,150

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 30103908 スパイラルポイントタッププラグ 7/8 インチ x 9 V コーティング
¥51,915 /単価