OSG ハイスストレートフルートタップ 窒化・水蒸気酸化仕上げ
形式 | モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1608407 | ボトムング | 141C | 4 | 29 mm | メートル法の粗い | 69 mm | 1.25 mm | D5 | ¥3,268 | |
A | 1600607 | ボトムング | 101C | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ¥2,001 | |
A | 1603607 | ボトムング | 101C | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.593 | 12 | H3 | ¥8,308 | |
A | 1600407 | ボトムング | 101C | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ¥2,713 | |
A | 1600007 | ボトムング | 101C | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.593 | 18 | H5 | ¥9,528 | |
A | 1608807 | ボトムング | 141C | 4 | 42 mm | メートル法の粗い | 86 mm | 1.75 mm | D6 | ¥7,093 | |
A | 1608607 | ボトムング | 141C | 4 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | D6 | ¥5,839 | |
A | 1602207 | ボトムング | 101C | 4 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H5 | ¥5,214 | |
A | 1602607 | ボトムング | 101C | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H5 | ¥5,214 | |
A | 1600507 | プラグ | 101C | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ¥2,267 | |
A | 1604707 | プラグ | 101C | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | ¥9,962 | |
A | 1604307 | プラグ | 101C | 4 | 2" | UNC | 4.25 " | 10 | H3 | ¥13,935 | |
A | 1603907 | プラグ | 101C | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | ¥9,974 | |
A | 1601507 | プラグ | 101C | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ¥3,493 | |
A | 1600907 | プラグ | 101C | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ¥2,792 | |
A | 1602507 | プラグ | 101C | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H5 | ¥5,225 | |
A | 1600107 | プラグ | 101C | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ¥1,999 | |
A | 1602707 | プラグ | 101C | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H3 | ¥5,223 | |
A | 1603107 | プラグ | 101C | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ¥5,731 | |
A | 1604907 | プラグ | 101C | 4 | 2" | UNF | 4.25 " | 16 | H5 | ¥14,195 | |
A | 1608507 | プラグ | 141C | 4 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | D6 | ¥5,620 | |
A | 1608307 | プラグ | 141C | 4 | 29 mm | メートル法の粗い | 69 mm | 1.25 mm | D5 | ¥3,096 | |
A | 1608107 | プラグ | 141C | 3 | 25 mm | メートル法の粗い | 64 mm | 1.00 mm | D5 | ¥3,098 | |
A | 1604507 | プラグ | 101C | 4 | 2" | UNF | 4.25 " | 16 | H3 | ¥13,935 | |
A | 1600707 | プラグ | 101C | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ¥2,473 | |
A | 1604107 | プラグ | 101C | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | ¥9,974 | |
A | 1603707 | プラグ | 101C | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.593 | 18 | H3 | ¥8,321 | |
A | 1603507 | プラグ | 101C | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.593 | 12 | H3 | ¥8,310 | |
A | 1601307 | プラグ | 101C | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ¥2,792 | |
A | 1608707 | プラグ | 141C | 4 | 42 mm | メートル法の粗い | 86 mm | 1.75 mm | D6 | ¥7,093 | |
A | 1601907 | プラグ | 101C | 4 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ¥4,736 | |
A | 1603307 | プラグ | 101C | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H5 | ¥6,132 | |
A | 1602907 | プラグ | 101C | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H5 | ¥6,132 | |
A | 1602307 | プラグ | 101C | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ¥4,749 | |
A | 1602107 | プラグ | 101C | 4 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H5 | ¥5,225 | |
A | 1601707 | プラグ | 101C | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ¥2,792 | |
A | 1601107 | プラグ | 101C | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ¥2,473 | |
A | 1600307 | プラグ | 101C | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ¥2,397 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 点滴灌漑システムの付属品
- ロビーほうき
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- カートカバー
- 別れおよび溝入れ工具
- 書籍および書籍用品
- 工具保持
- 空気圧システムコンポーネント
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- インデックス可能なインサート
- SNYDER INDUSTRIES ASM断熱ビン
- BESSEY トグルクランプ垂直
- MERSEN FERRAZ A2Yシリーズヒューズ
- BANJO FITTINGS とげのあるティーフィッティング
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 8-16 Un
- ENERPAC RTEX シリーズ反応管エクステンション
- DIXON R26シリーズ高圧標準レギュレータ
- NIBCO スイングチェックバルブ
- BALDOR / DODGE シングル C V ベルト