入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | 窒化物/蒸気酸化物 |
リスト番号 | 141C |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 64 mm |
ピッチ | 1.00 mm |
ピッチ直径の制限 | D5 |
シャンク径 | 6.50 mm |
サイズ | M6 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 25 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600007 | ボトムング | 101C | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.593 | 18 | H5 | ¥9,681 | |
1600107 | プラグ | 101C | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ¥2,084 | |
1600307 | プラグ | 101C | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ¥2,503 | |
1600407 | ボトムング | 101C | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ¥2,758 | |
1600507 | プラグ | 101C | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ¥2,352 | |
1600607 | ボトムング | 101C | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ¥2,088 | |
1600707 | プラグ | 101C | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ¥2,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。