定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1601507 ストレートフルートタッププラグ 3/8 インチ x 16 N/s/o | AG4EMG 33YL11

OSG 1601507 ストレート フルート タップ プラグ 3/8 インチ x 16 N/s/o

在庫あり
アイテム:AG4EMG モデル:1601507相互参照:33YL11

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,493 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了窒化物/蒸気酸化物
リスト番号101C
材料ハイスピードスチール
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)2 15 / 16 "
ピッチ16
ピッチ直径の制限H5
シャンク径0.381 "
サイズ3 / 8 "
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.25 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.52
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルタップスタイルリスト番号フルートの数ねじの長さねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限価格
OSG1600007ストレートフルートタップ底部9/16インチx18 N / s / o | AG4ELW 33YL01 1600007ボトムング101C41 21 / 32 "UNF3.59318H5¥9,681
OSG1600107ストレートフルートタッププラグ1/4インチx20 N / s / o | AG4ELX 33YL02 1600107プラグ101C41"UNC2.5 "20H3¥2,084
OSG1600307ストレートフルートタッププラグ1/4インチx20 N / s / o | AG4ELY 33YL03 1600307プラグ101C41"UNC2.5 "20H5¥2,503
OSG1600407ストレートフルートタップ底部1/4インチx20 N / s / o | AG4ELZ 33YL04 1600407ボトムング101C41"UNC2.5 "20H5¥2,758
OSG1600507ストレートフルートタッププラグ1/4インチx28 N / s / o | AG4EMA 33YL05 1600507プラグ101C41"UNF2.5 "28H3¥2,352
OSG1600607ストレートフルートタップ底部1/4インチx28 N / s / o | AG4EMB 33YL06 1600607ボトムング101C41"UNF2.5 "28H3¥2,088
OSG1600707ストレートフルートタッププラグ5/16インチx18 N / s / o | AG4EMC 33YL07 1600707プラグ101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H3¥2,581

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1601507 ストレート フルート タップ プラグ 3/8 インチ x 16 N/s/o
¥3,493 /単価