DYNABRADE 11,000rpm フリースピードエアディスクサンダー
Dynabrade エア ディスク サンダーは、圧縮空気を使用して、木材、金属、プラスチック、複合材料などの硬い材料の表面を研削し、滑らかにします。
特徴
- 0.7 hp モーターを使用して、最大 11000 rpm の定格速度でスポット研磨および仕上げアプリケーションを実行できます。 このギアレスモーターは、メンテナンスとダウンタイムも削減します。
- ピストル グリップにより、オペレータの快適性が向上し、後部の排気は、ワークスペースから破片を遠ざけるのに役立ちます。
- 重い負荷がかかっても速度を維持するためにガバナー制御されており、用途に応じて簡単にロック/取り外しできる取り外し可能なサイドハンドルが含まれています。
- これらのフリースピードエアディスクサンダーには、スムーズな操作と工具の振動を最小限に抑えるためのロックタイプのパッドも含まれています。
- ダイナブレード 50321 ディスクサンダーには、非常に滑らかな仕上げのためにスロット付きのセンターホール研磨ディスクに対応するディスクパッドアセンブリが付属しています.
よくある質問
トリガースロットルの機能は何ですか?
スロットルは、圧力がかかると回転速度が上がる圧力感知装置です。 圧力がなくなると、ツールの動作が停止します。
ディスクパッドをエアディスクサンダーに取り外して取り付ける方法は?
- サンダーからエアラインを外します。
- ラバーシュラウドとディスクパッドの間にレンチ(ツールに付属)を挿入して、サンダーから古いディスクパッドを取り外します。 ディスクパッドを反時計回りに回しながら、レンチを使用してサンダースピンドルを固定します。
- ディスク パッドを取り外した後、スピンドルのネジ穴を調べて、ネジ山に破片や損傷がないことを確認します。
- フェノール ワッシャーが新しいディスク パッドのネジ付きシャフトの周りにあることを確認します。
- サンダー スピンドルをレンチで固定し、新しいディスク パッドをツールにしっかりと締めます。
ディスクサンダーで研磨する正しい方法は何ですか?
ツールのディスク部分を使用購入に進むきは、必ずディスクの下側の面を研磨してください。 ディスクの上側をサンディング購入に進む、ワークが飛び上がり、損傷する可能性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーショングリット砥石
- 球形ロッドエンド
- テーブルの範囲とホットプレート
- ドレンオープナー
- 実験用蛇口
- 仕上げツール
- レンチ
- ウインチ
- スプロケットと検査サービスドア
- ルーフィング
- NEW AGE プラットフォームトラック
- NASHVILLE WIRE ワイヤーデッキ
- CLC ポリエステル携帯電話ホルダー、パッド入りインテリア
- WESTWARD 外マイクロメータセット
- BRADY 検査タグ、15 mil RPプラスチック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- HOFFMAN フィードスルーワイヤーウェイスイベルニップル
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント標準メトリック ソケット セット
- DUTTON-LAINSON ウィンチケーブル
- DAYTON キャスター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MSFS単減速改造ウォーム減速機