入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアディスクサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 8 |
CFM @全負荷 | 32 |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 11,000回転 |
ハンドル材料 | ラバー |
住宅資材 | ラバー |
HP | 0.7 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.625 " |
パッド面タイプ | 金属アセンブリ |
パッドサイズ | 4.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | 非真空 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8460908080 |
原産国 | US |
A.
A. スロットル レバーは、サンダーの速度を制御し、手のひらの圧力ポイントをなくしてオペレーターの疲労を軽減するのに適しています。
A. 安全ロックレバーは、使用していないときの誤ったスロットル操作を防ぎます。
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | 住宅資材 | パッドサイズ | スロットル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50324 | 複合 | 複合 | 4" | トリガー | ¥178,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。